カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • 外付けドライブ・ストレージ(3)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(4)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「t3 球」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 簡単貼り付けツール付 エレコムAQUOS sense10 / sense9 ( SH-53F / SH-53E ) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 簡単貼り付けツール付エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用し、衝撃から画面を守ります。SHOCKPROOF仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用した、衝撃から画面を守る画面保護ガラスフィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。適合機種AQUOS sense10(SH53F・SH-M33)/AQUOS sense9(SH-53E・SH-M29)セット内容画面保護ガラスフィルム(D3O(R)衝撃吸収・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1
Galaxy S26 (SC-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 指紋防止 気泡防止 簡単貼り付けツール付 エレコムGalaxy S26 (SC-51G) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 指紋防止 気泡防止 簡単貼り付けツール付エレコム
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、衝撃から画面を守るSHOCKPROOF仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用した、衝撃から画面を守る画面保護ガラスフィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 ※画面内指紋認証には非対応です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(D3O(R)衝撃吸収・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1対応機種Galaxy S26(SC-51G)
HUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、HUAWEI WATCH FIT 3を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。
用途傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護するHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 ※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フルカバーフィルム(傷リペア・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
HUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止 エレコムHUAWEI WATCH FIT 3 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 指紋防止 気泡防止エレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
Xperia 10 VII (SO-52F) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 指紋防止 簡単貼り付けツール付 エレコムXperia 10 VII (SO-52F) ガラスフィルム 高透明 D3O(R) 超衝撃保護 指紋防止 簡単貼り付けツール付エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用し、衝撃から画面を守ります。SHOCKPROOF仕様、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 端末に被せて、テープを引くだけ、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
用途ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を衝撃吸収層に採用した、衝撃から画面を守る画面保護ガラスフィルムです。 ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 ※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(D3O(R)衝撃吸収・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、D3O(R)衝撃保護素材対応機種Xperia 10 VII(SO-52F)
QNAP エンクロージャ QNAPQNAP エンクロージャQNAP
879,800税込967,780
1台
23日以内出荷
QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャTL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):26.29(正味):18.67種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
QNAP エンクロージャ QNAPQNAP エンクロージャQNAP
589,800税込648,780
1台
23日以内出荷
QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャTL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):16.67(正味):11.56種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
QNAP エンクロージャ QNAPQNAP エンクロージャQNAP
479,800税込527,780
1台
23日以内出荷
QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャTL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):14.02(正味):9.22種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:300W (x2)、100 - 240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

t3 電球特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器