カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(6)

パソコン/周辺機器 :「tgw」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイUSB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5mエアージェイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー HIDISCPD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリーHIDISC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役
用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max質量(g)約315規格リチウムイオンポリマー出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax入力ACコンセント(100ー240V)本体サイズ(mm)W75×H96×D30保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m エアージェイPD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5mエアージェイ
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A質量(g)約91.5出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル関連資料(0.84MB)
PD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-C エアージェイPD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-Cエアージェイ
2,437税込2,681
1台
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止材質PC寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35ホワイト質量(g)77出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax)ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISCPD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリーHIDISC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)質量(g)95規格リチウムイオンポリマー出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ エアージェイTYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプエアージェイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。 ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】HIDISC・モバイルバッテリーGO-MBTCH5000PD20MTGO-MBTCH5000PD20BK/WHHD2-MBACPD65W10TGBKHD2-MBACPD65W10TGWHHD2-MBPD45W10TGBKHD2-MBPD45W10TGWHHD2-MBTC10000BKHD2-MBTC10000WHHD2-MBTC5000BKHD2-MBTC5000WHHD2-MBTCD5000BKHD2-MBTCD5000WHHD2-MBTCH10000PD20BKHD2-MBTCH10000PD20WHHD2-MBTCH5000BKHD2-MBTCH5000WHHD3-MBPD20W10TABKHD3-MBPD20W10TAWHHD3-MBPD20W20TABKHD3-MBPD20W20TAWHHD-MBC10000BKHD-MBC20000PTBKHD-MBC5000FTBKHD-MBC5000FTWHHD-MBLCD10000BTBKHD-MBMS5BTWHHD-MBPD10000HABKHD-MBPD113W20000PTBKHD-MBPD15000HABKHD-MBPD20000HABKHD-MBPDQC10000GFBKHD-MBPDQC10000GFWHHD-MBTC10000GFBKHD-MBTC10000GFWHHD-MBTC5000GFBKHD-MBTC5000GFWHHD-MBTC5000GFWH-PPすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【TOSHIBA/東芝】★ポータブル/外付けHDDHDTB105JK3AAHDTB105QK3AAHDTB107JK3AAHDTB110JK3AAHDTB110QK3AAHDTB115JK3BAHDTB120QK3CAHDTB405FK3AA-DHDTB410FK3AA-DHDTB420FK3AA-DHDTB440FK3CA-DHDTC605JK3A1HDTC605JW3A1HDTC607JS3A1HDTC610JK3A1HDTC610JS3A1HDTC610JW3A1HDTC615JK3B1HDTC615JW3B1HDTR110JK3AAHDTR115JK3BAHDTR610JK3AAHDTR615JK3BAHD-EA10TKHD-EA10TWHD-EA20TKHD-EA20TWHD-EB10TKHD-EB10TWHD-EB20TKHD-EB20TWHD-EB30TKHD-EB30TWHD-ED10TKHD-ED20TKHD-ED30TKHD-ED40TKHD-ED50TKHD-ED-B10TKHD-ED-B20TKHD-ED-B30TKHD-EF10TKHD-EF10TKBHD-EF10TWHD-EF10TWBHD-EF20TKHD-EF20TKBHD-EF20TWHD-EF20TWBHD-EF30TKHD-EF30TKBHD-EF30TWHD-EF30TWBHD-EH10TKHD-EH10TWHD-EH20TKHD-EH20TWHD-EH30TKHD-EH30TWHD-EH40TKHD-EH50TKHD-EH60TKHD-MA10TSHD-MA10TYHD-MA20TSHD-MA20TYHD-MA30TSHD-MA30TYHD-MB10TSHD-MB10TYHD-MB20TSHD-MB20TYHD-MB30TSHD-MB30TYHD-AA10TKHD-AA10TWHD-AA20TKHD-AA20TWHD-AA50GKHD-AA50GWHD-AB10TKHD-AB10TWHD-AB20TKHD-AB20TWHD-AB50GKHD-AB50GWHD-AC10TKHD-AC10TWHD-AC20TKHD-AC20TWHD-AC30THD-AC30TKHD-AC30TWHD-AC50GKHD-AC50GWHD-PB10TKHD-PB10TSHD-PB10TWHD-PB15TKHD-PB15TWHD-PB50GKHD-PB50GSHD-PB50GWHD-PB75GKHD-PB75GSHD-PD10TBHD-PD10TKHD-PD10TRHD-PD10TSHD-PD10TWHD-PD20TBHD-PD20TKHD-PD20TRHD-PD20TSHD-PD20TWHD-PD50GKHD-PD50GSHD-PD50GWHD-PE10TBHD-PE10TGHD-PE10TKHD-PE10TRHD-PE10TWHD-PE20TBHD-PE20TGHD-PE20TKHD-PE20TRHD-PE20TWHD-PE30TGHD-PE30TKHD-PE30TWHD-PE50GGHD-PE50GKHD-PE50GRHD-PE50GWHD-PF10TBHD-PF10TGHD-PF10TKHD-PF10TRHD-PF10TWHD-PF20TBHD-PF20TGHD-PF20TKHD-PF20TRHD-PF20TWHD-PF30TKHD-PF30TWHD-PF50GKHD-PF50GWHD-QB10TKHD-QB20TKHD-QB30TKHD-SA50GKHD-SA50GSHD-SB10TKHD-SB10TSHD-SB50GKHD-SB50GSなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器