パソコン/周辺機器 :「usb セレクター」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4台のコンピュータでUSB周辺機器を共有し、コストを削減。ボタンひとつでコンピュータ間でデバイスの切り替えができるリモートポートセレクタ。USB 3.0のスループットで5Gbpsのデータ転送レートに対応(下位互換性あり)。過電流保護対応、ホットプラグUSBスイッチ。USB-A - USB-B ケーブル4本付属(2x 1.2m / 2x 1.8m)
用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適。ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有。4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合 ポート数4 仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)94 幅(mm)94 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)26 質量(g)124 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 インターフェースUSB3.1en1 インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータ USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2 仕様2台:1台切替 質量(g)51 インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22 動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) アズワン品番64-0890-34 保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワダイレクトUSB切替器
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1 コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側) インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃ 取扱説明書あり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB切替器
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1、スタンド ×1 コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×4(パソコン側) 保存温度(℃)0~60 インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 動作温度(℃)0~40 使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃ 取扱説明書あり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m) ブラック コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 動作確認済機器OS:Windows 10/11 USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く) ブラック 質量(g)約93.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)100 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。
回路数4 仕様4台:1台切替 質量(g)121 インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3 動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側) アズワン品番64-0890-35 保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数4 付属品・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1・クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.1 電源USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8304-29 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2 仕様切替音なし 適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g)88(ケーブルを含む) 切替方式手元スイッチ 電源バスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W)0.5 インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA)ポート合計400以内 キーボード/マウスUSB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に 接続台数2 付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.06 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能、自動切替機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8302-71 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB2.0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0準拠。バスパワー動作。
仕様2/4台:1台切替 付属品USBケーブル(1.0m)2本 質量(g)30 規格USB コネクタ形状USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×58×24 回路数2切替
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワサプライUSB切替器
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器1 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書 質量(g)約90 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
仕様BUS power 付属品USB2.0対応ケーブル(1.5m×4本) 質量(g)72 規格USB 2.0準拠 ポート数ダウンストリームポート/1、アップストリームポート/4 電源バスパワー駆動 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) インターフェースUSB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×76×21 動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。 通信速度最大480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

3台のHDMI機器を切替できるHDMI切替器 ブルーレイレコーダーやゲーム機などを簡単切り替え 3台までのHDMI機器を切替可能 最大3台までのHDMI機器を接続することができるHDMI切替器です。 ブルーレイレコーダーやゲーム機などのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続時、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 自動切替機能を搭載 HDMI機器の信号を感知してポートを自動で切り替える自動切替機能を搭載しています。 接続している機器の電源をオンにしたり操作することで、自動で出力機器を切り替え。 ゲーム機の電源を入れてすぐにプレイしたい場合などに便利です。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載しています。(専用USB電源ケーブル付属) 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS4、PS5(フルHD解像度)などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
切替方式HDMI 3入力1出力 対応解像度1080p(フルHD)/1080i/720p/480p/480i 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS ケーブル長(m)適合:入力/出力合計 最大約5以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×59×19 質量(g)約45(本体) セット内容本体、取扱説明書兼保証書、専用USB電源ケーブル(約1m) 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 仕様HDCP対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台 対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15 ミニ 消費電力(mW)130 キーボード/マウスUSB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジェイドHDMIセレクター
PS5本体・ゲーミングPC等2台の機器を切り替えて、なめらかな映像を再現できる4K120Hz(120fps)対応ゲーミングモニターに出力できるHDMIセレクター お持ちのモニター環境でHDMI2.1ポートが不足している場合に増設が可能 4K120Hz対応HDMI端子を1ポートしかもたないゲーミングモニターも、ボタンひとつでHDMI機器を切り替える事が可能 手動方式でワンタッチ切り替え ボタンを操作したときのみ、選択したポートに切り替わるので誤作動を防止 電力不足による動作不良を防ぐ為、給電用ケーブルを同梱 非動作の際に、外部電源を供給する事で安定した映像出力が可能
セット内容本体、充電用USB(Type-C)ケーブル 質量(g)48 切替方式トグルボタン 対応機種PS5、ゲーミングPC、PS4、Switch、その他HDMI接続対応機器 材質(ケース)アルミ 最大解像度8K 60Hz(7680×4320/4:2:0) 入力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×2 対応信号480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080p/2160p/4320p 端子電源:USB Type-C 出力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×1
1個
5,469 税込6,016
5日以内出荷

2XRT-0021Gは、ATEN航空管制業向け2/4ポートKVMスイッチ(ATCシリーズ)におけるコンピューターの切替をキーパッド操作で実現できるリモートポートセレクターです。2XRT-0021G本体に一体化されたRJ-11ケーブルをATCシリーズのKVMスイッチの本体と接続し、番号が書かれたキーパッドを押すと、KVMスイッチでその番号に対応したポートに接続されているコンピューターのKVM・USB・オーディオを選択して切り替えます。プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアの追加インストール不要。場所を取らないコンパクト設計 - 1.8mのRJ-11ケーブルを本体に一体化。対応製品 - CS1922ATC/CS1924ATC、CS1942ATC。自動検出。KVMの状態はLEDランプにリアルタイムで反映。1.8mケーブル付属のコンパクトサイズで簡単に導入可能
質量(g)140 ケーブル長(m)1.8 消費電力DC5V:0.15W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】77×112×36 材質(ケース)プラスチック 定格入力電力5 V、0.15 W LED【オンライン/選択(KVMポート)】8(Orange) コネクタ【リンク】RJ-11 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

4K放送の視聴に必要なHDCP 2.2対応。高画質技術 HDR10対応。5つのHDMI機器を切り替え。離れたところからも操作できるリモコン付属。意図しない画面切り替えがおこらない、手動切り替えモデル。4K UHD(2160p、60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。USBケーブルとHDMIケーブルを接続するだけの簡単接続。
ポート数5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.26(0.57lb) ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8 消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2 材質(ケース)プラスチック 解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz LED【ポート選択】 2 (Green) コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)プラスチック 解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04 LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White) コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

CS1924ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×4、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×4、オーディオケーブルセット(1.8m)×8、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1 質量(kg)1.87 スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×5 消費電力DC12V:16.84W:137BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク】 グリーン×4【オーディオ】 グリーン×4【KVM】 オレンジ×4 コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×4、DisplayPort メス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)、ステレオミニジャック×4(ピンク)、DB-9 メス×4【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

CS1922ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1 質量(kg)1.86 スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:16.09W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク】 グリーン×2【オーディオ】 グリーン×2【KVM】 オレンジ×2 コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.88(4.14lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange) コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約200(本体のみ) 外形寸法(mm)W140 × D64 × H16 規格HDMI(Deep color対応) ポート数5 入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 1系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

4Kテレビで複数の機器を接続するのに最適 4K60Hzの解像度に対応したHDMI切替器です。 複数台の4K対応HDMI機器を切り替えてお使いいただけます。 4台までのHDMI機器を切替可能 ゲーム機やブルーレイレコーダー、パソコンなど、最大4台までのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続する際、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 接続ポートを同方向にまとめてケーブル配線スッキリ 入出力のポートがすべて同列にあり、HDMIケーブルをすべて同じ方向に配線できるので、見た目にもスッキリします。 各社ゲーム機動作確認済み PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTMなどの各社ゲーム機にて動作確認済みです。 リモコンと手動、2通りの切替操作 本体の切替スイッチを押して操作するだけでなく、専用リモコンでの切り替えにも対応しています。 接続中のポートがひと目で分かるLEDランプを搭載 4台の接続機器にそれぞれ対応したLEDランプを搭載。 現在接続している機器に対応したランプが点灯し、ひと目で判別することが可能です。
切替方式HDMI 4入力1出力 対応解像度4K(3840×2160 60Hz)フルHD(1920×1080 60Hz)1080i/720p/480p/480i 規格HDMI2.0準拠 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS ケーブル長(m)適合:IN/OUT合計最大5以内推奨 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×53×16 質量(g)約78 セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)、リモコン 保証期間お買い上げ日から1年間 仕様HDR 対応※HDR10以外は動作保証外、HDCP :2.2/1.4
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m) 質量(g)約45 規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応 出力HDMI1端子 ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内 入力HDMI3端子 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6 対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A 適合コンピュータ:接続数:2 質量(kg)0.19 ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9 材質(ケース)プラスチック 解像度4096×2160@60Hz (4:4:4) LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite) コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DH-SW4KB31BK/E HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコム 動画あり
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様ARC非対応、CEC対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、HEC非対応 付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本 材質(本体)メタル 質量(g)約141(本体) 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数入力:3、出力:1 適合規格VCCI Class B 定格電圧(V)DC5[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](給電ケーブル) ケーブル長(m)許容:入出力側共に5以内(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3、出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源:USB Type-C(TM)(ポート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5(※ゴム足含まず) 適合機器映像出力:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、映像表示:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 消費電流(A)1 最大解像度出力:4K(4096×2160) 60Hz 解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-10~60 対応フォーマット音声:Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch、Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 保存湿度(%)5~90(結露なきこと) 使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと) HDMI規格HDMI2.0 データレート18Gbps
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
仕様ダウンストリームポート:4(USB Type A/デバイス側)、アップストリームポート:4(USB Type B/PC側)、Self power、BUS power 付属品USBケーブル(1.2m)×2、USBケーブル(1.8m)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約130 規格USB3.0 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 インターフェースUSB 保証期間1年 通信速度(最大)5Gbps
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

最大5台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大5台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:600MHz●最大表示解像度:4K60Hz(4096×2160)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。 付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1 材質(本体)メタル 質量(g)約200(本体) ポート数入力:5(HDMI)、出力:1(HDMI) 電源DC 5V/1A コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×5、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160.3×約61.5×約14.5 保証期間1年間 HDMI規格HDMI(R)2.0b パッケージ紙箱 データレート18Gbps
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1 ブラック 材質(本体)メタル 質量(g)約173 ※本体のみ ポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI) 電源DC 5V/1A ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 本体寸法(mm)幅約136.3×奥行約61.5×高さ約14.5 コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート 適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど 対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応 周波数帯域(MHz)600 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI(R)2.0b パッケージ紙箱
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

スムーズな切り替えで8K映像を思いのままに。3台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。 付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1 材質(本体)メタル 質量(g)約128(本体) ポート数入力:3(HDMI)、出力:1(HDMI) 電源DC 5V/1A コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5 保証期間1年間 HDMI規格HDMI(R)2.1 パッケージ紙箱 データレート48Gbps
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器 HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。 2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。 ※2つの機器へ同時に出力することはできません。 高解像度4K60Hz出力に対応 高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。 入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載。 付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。 ※USB-ACアダプタは別売です。 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
適合HDR (HDR10以外は動作保証外) セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル ブラック 質量(g)約92 切替方式HDMI 2入力1出力または1入力2出力 ケーブル長(m)本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(横)55×65×20 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 対応解像度4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480i HDMI規格HDMI2.0準拠
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
4台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3344は、コンピューター4台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン セット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.8m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoAケーブル1.8(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8 ケース質量(kg)0.13 材質(ケース)プラスチック 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×4・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1 関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424 アズワン品番64-8303-52 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4、(デバイス)4 互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

トライメイトUSB2.0手動切替器
2台のパソコンで1台のプリンタなどのUSB機器を共有できるUSB切替器です。ボタンスイッチで切り替えます。切替え先のボタンは点灯します。
用途USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器の共有に 寸法(mm)70×56×20 コネクタ形状(PC側)USB B (メス)×2/(周辺機器側)USB A (メス) 伝送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB 2.0準拠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB切替器
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器1 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書 質量(g)約82 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サンワサプライUSB切替器
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書 質量(g)約118 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

CM1942は、2ポートDisplayPortスイッチに2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブを組み込んだ2ポート DisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチです。4K解像度をサポートし、マウスを各PCの画面間で移動させるだけでコンピューターの切替を実現する「マルチスクリーンコントロール」機能を搭載した本製品は、グラフィックデザイン、金融取引、ビデオポストプロダクションなど、マルチタスクが不可欠なシステム向けに適したソリューションです。1か所のコンソール(USB/HDMIデュアルディスプレイ)から、DisplayPortコンピューター2台とUSB 3.1 Gen 1 周辺機器2台を操作可能。2種類のPC動作モード: シングルPCモード - 現在、KVMフォーカスがあるPCのコンテンツを両方のモニターに表示。 デュアルPCモード - KVMフォーカスにかかわらず、2台のPCのコンテンツを2台のモニターへと個別に表示。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)に対応。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを画面の境界を越えて移動させることで、ビデオソースをスピーディーに切替。Video DynaSync(TM) - ATEN独自のテクノロジーにより、ブート時における表示の問題を回避し、ポート間の切替時の解像度を最適化。オーディオミキサーモード - 最大2系統の音源を1系統のオーディオ出力としてミキシング。DisplayPort 1.2、HDMI、HDCP準拠。SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1Gen 1ハブを内蔵。電源状態検知機能。コンソールマウスポートのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、ドイツ語の各キーボードをサポート
用途コンパクトなCM1942は、様々なシーンにおいて効率的にタスクをこなすことが可能な、高効率デスクトップワークKVMです。 その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)0.64 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×3 消費電力DC12V:11.58W:97BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】260×71.8×42.5 材質(ケース)メタル 解像度4096×2160 @ 60 Hz インターバル【スキャン】1~99秒(デフォルト:5秒) LED【オーディオ】 2(Green)【KVM】 2(Orange)【USB】 2(Green)【動作周波数】 2(Orange) コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Green、フロント×1、リア×1)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink、フロント×1、リア×1)、KVM(コンピューター)ポート: USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue)、isplayPort メス×4(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2(Green)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink)、リモートポートセレクター: 2.5 mm オーディオジャック メス×1、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります