パソコン/周辺機器 :「usb 拡張」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A 対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10 質量(g)約85 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) ポート数4
1個
900 税込990
当日出荷

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4 USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く) 仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート 質量(g)約23.8 ケーブル長(m)0.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 接続端子USB Type-A 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)7 USBポート数4 インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4 USB規格USB 2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
ブラック ポート数4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A ケーブル長(mm)300 USBポート数4 伝送速度(Mbps)480 USB規格USB 2.0
1個
499 税込549
当日出荷

4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)約120 インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
ポート数4 質量(g)約90 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 使用可能電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)x4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く) ブラック 質量(g)約45.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)100 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 トラスコ品番828-2973 ブラック 質量(g)約44g 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く) 電流(mA)(供給可能)4ポート合計720以内(各ポート180未満) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
用途MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適 ポート数4 仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0 セット内容USB-Cハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)185 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)14.5 質量(g)0.035 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン) 保存温度(℃)-10~70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)16 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。 HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
セット内容取扱説明書 質量(g)約37 ポート数4ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 供給電流(mA)1500 データ転送速度5Gbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz) 映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1 ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

4ポートUSBハブ:ノートPCまたはデスクトップPCのUSB 2.0/3.0 Type-Aポートに最大4台のUSB 2.0周辺機器の接続が可能なバスパワー対応USB 2.0ハブ。USB 2.0(480Mbps)の転送速度に対応し、USB 1.1との下位互換に対応。バスパワー対応:プラグアンドプレイで設置でき、ホットスワップやホットプラグに対応。過電流保護機能(OCP)により、接続された周辺機器を過電流から保護。各ポート最大500mAを供給。持ち運びに便利:コンパクトで軽量なデザインと15cmの一体型USB-Aケーブルにより、外出先やデスクトップでの使用に便利。すべてのポートは一側面に配置され、デバイスの接続や取り外しもスムーズ。ドライバやソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む各種OSで動作。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載ホストデバイスに対応。用途:マウス、キーボード、USBメモリなどのUSBデバイスをデスクトップPCやノートパソコンで利用可能。自宅やオフィス、ホットデスク環境で複数のデバイスを接続する際に便利
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続 仕様ホストコネクタ:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●高速充電ポート:なし●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●UASPサポート:なし●システム要件:USB Type-Aポート - USB 2.0(480Gbps) 材質ABS樹脂 長さ(mm)80 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)36 ポート数4 適合規格USB 2.0 対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要 保存温度(℃)-10~70 インターフェースホスト側:USB 2.0 ケーブル長(mm)152 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 湿度(%)10~85 RH (結露なし) 被覆材熱可塑性エラストマー
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.com 動画あり
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御 対応コネクタUSB-A 保証期間2年 データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能。ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電。Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張 ポート数4 仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なし セット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)93 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)11 質量(g)42 電源USB電源 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)-10 ~ 70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-AおよびUSB-Cデバイスを接続。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。OS各種でネイティブサポート(Windows/macOS/Chrome OS/Linux)。ユニバーサルなマルチプラットフォーム互換性で、手間いらずのインストール。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応
用途MacBook Pro、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンでUSB-Cポートを活用し接続オプションを拡張。USB-Cポートと共に USB-Aポート3口を追加。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適 ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし セット内容USB3.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)40 ホワイト サイズコンパクト 高さ(mm)13 質量(g)33 電源USB電源 ケーブル長(m)0.11 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)0~60 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)11 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルスタイルハブ
用途MacBook、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張。ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適 ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし セット内容4ポートUSB3.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 幅(mm)41 ホワイト サイズコンパクト 高さ(mm)15 質量(g)37 電源USB電源 ケーブル長(m)0.15 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10~85 保存温度(℃)-10 ~ 70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1(USB 3.2 Gen 1)/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

USB-C対応コンピュータの接続機能を拡張。軽量設計のUSBバスパワー対応ハブなので、どこにでも携帯可能。MacBook、Chromebookなど、USB Type-Cポート搭載コンピュータにUSB-CポートとUSB-Aポートの両方を追加。Thunderbolt 3 データポートとの互換性。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 2.0および1.1との下位互換性。USB 3.0規格に準拠、最大データ転送速度5 Gbps。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。BYOD用のMacBookやノートパソコンに搭載されているUSB-Cポートを利用して、データ接続の可能性を広げます。USBハブを通して複数のデバイスに接続できるホットデスク環境を用意 ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 質量(g)32 ケーブル長(m)0.114 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0 チップセットGenesysLogic-L3523-S 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)11.4 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開 ポート数4 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり 材質【エンクロージャ】アルミ 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 質量(g)135 ケーブル長(m)1 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0 チップセットRealtek-RTS5411 ケーブル長(cm)100 USBポート数4 インジケータ【LED】ハブポート接続、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換。5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適。コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)。幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし セット内容4ポートUSB3.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)13 質量(g)40 電源USB電源 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20 ~ 60 動作温度(℃)0~60 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)7 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

4ポートUSB 3.0ハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張するSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.1/3.2 Gen 1アダプタハブ。USB 2.0/3.0デバイス対応。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体のUSB-Aコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル付き。オフィス/ホームオフィスでの使用に最適。バスパワー対応USBハブ:最大5Gbpsの速度と全ポートで4.5Wまでの電力共有に対応(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどを接続。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、Chrome OSに対応。USB-Aノートパソコン、ツーインワン端末をスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。Dell XPS、Microsoft Surface Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP EliteBook、Chromebookなどで使用可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途SSD、USBドライブ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Aコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯 ポート数4 ケーブル長(cm)28 ブラック & スペースグレー 長さ(mm)135 幅(mm)50 高さ(mm)20 質量(g)75 コネクタUSB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps) インターフェースUSB 3.2 Gen 1 動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~70℃(-4°F~158°F) データ転送速度最大:5 Gbps セット内容USBハブ 電源供給方式バスパワー 仕様バス型:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、業界標準:USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0/3.1と下位互換性あり、チップセットID:Realtek - RTS5411E、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s ケーブル長(m)0.28 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 USBポート数4 コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C Gen 2(10Gbps)対応4ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-Aポートと1口のUSB-Cポートを追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、10Gbpsの高速データ転送でUSB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-CとUSB-A両方の周辺機器を接続>USB-CとUSB-A両方のポートを搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ポート数4 USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど) 仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、 材質プラスチック スペースグレー 質量(g)41 ポート数4 消費電力(W)15 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android インターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps) コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン) ケーブル長(mm)300 電源供給方式バスパワー 保管温度範囲(℃)-5~70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14 USBポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~45 ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

VENTION4ポートUSB 3.0ハブ
エコ商品
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫メッキ銅 ブラック ポート数4 電源5V/2A ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)15 AWG22 インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メス プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル USBポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ720210-ds 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)ABS
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

VENTION4ポートUSB 3.0ハブ
エコ商品
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック ポート数4 電源5V/2A 長さ(cm)15 AWG26+32 インターフェースUSB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメス プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプGL3510 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)ABS
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属。ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体。給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応。設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続。デバイスへの給電と充電 長さ(mm)152 幅(mm)60 高さ(mm)24 質量(g)280 保証期間2年間 インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンク コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) ポート数4 データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド ブラック 材質メタル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり ケーブル長(m)1 USBポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ポート数4 仕様PSE適合(ACアダプター) 付属品専用ACアダプター 質量(g)約70 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm)100 インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換。15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28.5cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯 仕様【USB-C デバイスポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり セット内容USB-Cハブ 性能【UASPサポート】あり 材質プラスチック 幅(mm)50 ブラック & スペースグレー 高さ(mm)20 質量(g)74 ポート数4 電源USB電源 長さ(cm)13.5 対応OSOSに依存せず、ドライバやソフトウェアは不要 湿度(%RH)0~85(結露しないこと) 対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン 保存温度(℃)-10~+55 保証期間2年 コネクタ【3-コネクタタイプ】USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] 動作温度(℃)0~70 パソコン動作環境【システムおよびケーブル要件】USB Type-Cポート - USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)28.5 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 転送速度(Gbps)最大データ:5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換。15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯 仕様【USB-C デバイスポート】なし、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり セット内容USB-Cハブ 性能【UASPサポート】あり 材質プラスチック 幅(mm)50 ブラック & スペースグレー 高さ(mm)20 質量(g)73 ポート数4 電源バスパワー 長さ(cm)13.5 湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと) 対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン 保存温度(℃)-20~70 保証期間2年 コネクタ【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、【4-コネクタタイプ】USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 動作温度(℃)0~50 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)28 インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 転送速度(Gbps)最大データ:5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、4x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続 。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます 。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに4基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。USBポートが限定されたデスクトップやノートパソコンに最適 ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 幅(mm)36 シルバー&ホワイト サイズコンパクト 質量(g)76 ケーブル長(m)0.268 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0 チップセットGenesysLogic-L3520 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)26.8 USBポート数4 インジケータ【LED】電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック ポート数4 電源5V/2A ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)15 AWG30+26 インターフェースUSB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル USBポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプUPD720210 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 材質(シェル)ABS
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

USB-C Gen 2 対応4ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートにUSB-Aポート2口とUSB-Cポート2口を追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、10Gbpsの高速データ転送でUSB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-CとUSB-A両方の周辺機器を接続>USB-CとUSB-A両方のポートを搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。
ポート数4 USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2準拠 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タブレットで手持ちのUSB機器が使える!。microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる。LED付きで通電状況が確認できる!。このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
ブラック 質量(g)約38 ポート数4ポート 対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず) インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く) USBポート数4 データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。 寸法(mm)W104xD25xH11 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)20 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAA準拠。USB 2.0ポート4口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。USBバスパワーまたは外部端子台による給電: 7 - 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続 ポート数4 仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) 材質【エンクロージャ】メタル 長さ(mm)95 幅(mm)55 高さ(mm)32 質量(g)292 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 保存温度(℃)-40~85 チップセットGenesysLogic-L852GT 電源供給方式バスパワー USBポート数4 インターフェイスUSB 2.0 インジケータ【LED】ポート接続、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

このマルチタスクなポート拡張ハブは、USB-Cを搭載した新しいノートパソコンと複数のUSBデバイスを接続します。新しいデバイスは2つのUSB-Cポートに、ハードドライブ、マウス、キーボード、プリンターなどの既存のデバイスは2つのUSB-Aポートに簡単に接続できます。USB-Cケーブルを使用した、コンパクトでスリムなデザインは、持ち運びに便利です。このハブ1台で、周辺機器の接続の問題をすっきりと解決できます。
ブラック ポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Cポート×2、USB-Aポート×2
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)10(コネクタを除く) 質量(g)約27.0 ケーブル長(m)0.1 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 保証期間6カ月 接続端子USB Type-A 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)10 USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4 USB規格USB 2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む) 規格VCCI Class B ポート数4 ケーブル長(m)0.1 対応OSWindows、Mac、Chrome OS パッケージサイズ(mm)約105×165×13 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず) 対応コネクタUSB Type-A 保証期間6か月間 接続端子USB Type-A 動作温度(℃)5~40 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと) USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します) USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約295 出力(W)合計:130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。 入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A 保証期間2年 USBポート数4 ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示 出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。 質量(g)86 ポート数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12 保証期間3年 USBポート数4 ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります