パソコン/周辺機器 :「usbヘッドセット マイク」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳USBヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 質量(g)39(ケーブル含まず) タイプダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべてのパソコン、タブレットでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度マイク:-58dB ±3dB 音圧85dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 アズワン品番65-0309-81 インターフェイスUSB-A端子 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20,000 、マイク:100~10,000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:無
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。LEDで音声入出力の状態が確認できます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
ブラック 長さ(cm)約20(ケーブル部約10) 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス、ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック×1、3極マイクジャック×1、3極ヘッドフォンジャック×1 表示LEDブルー点灯: ヘッドフォン使用中、ブルー消灯: ヘッドフォンミュート中、レッド点灯: マイク使用中、レッド消灯: マイクミュート中 オス形状機器側: USB 2.0 Standard-A コントローラボリュームつまみ: 右回し 音量アップ、左回し 音量ダウン、スピーカーボタン: ヘッドフォンミュート、マイクボタン: マイクミュート
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
ブラック コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)サンプリング:44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約35×25×10 再生周波数帯域(Hz)20~20k アズワン品番65-0310-24 オス形状USB-A メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
ブラック ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz)44.1/48 対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約40×25×10 再生周波数帯域(Hz)20~20k ケーブル外径(Φmm)約3.0 アズワン品番65-0310-25 ケーブル長(cm)約15 オス形状USB-A メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2ステレオ(音声・マイク)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適。ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター。優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)。コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー セット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター 材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック 質量(g)19 保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ ケーブル外径(Φmm)3.2 動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7 ケーブル長(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz) 湿度範囲(%)5 ~ 90 RH オーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5 コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャック オス形状USB Type-C メス形状4極ステレオミニジャック ホワイト 変換タイプオス - メス プラグ径(Φmm)3.5 対応OSWindows 10/11
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 オス形状USB Type-A ブラック インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) 仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ブラック 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用。高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1~384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載。優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応。すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプター。DAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現。テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応。3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz~384kHz)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

MM-MCUSB25N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Polycom (ポリコム)Studio P5
1080p映像に対応した個人向けWebカメラ。USB-Aケーブルでのパソコンと接続。4倍ズームに対応し、指向性マイク、ヘッドセット接続用USBポート、プライバシーシャッターを装備。自動での輝度調整や色調整機能により、暗い場所でも映像の明るさを自動調整。
インターフェースUSB-A
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Polycom (ポリコム)Studio P5
1080p映像に対応した個人向けWebカメラ。USB-Aケーブルでのパソコンと接続。4倍ズームに対応し、指向性マイク、ヘッドセット接続用USBポート、プライバシーシャッターを装備。自動での輝度調整や色調整機能により、暗い場所でも映像の明るさを自動調整。
インターフェースUSBtypeA カメラ仕様1080p(フルHD)、720P(HD)互換/オートフォーカス、4倍ズーム/EPTZ/80°DFOV/低光量時の画質保証、トゥルーカラー映像/PolyLensDesktopによるカスタム制御 対応OSWindows8.1/10、MacOSX10.7以降 互換性標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり 機能一体型USB2.0TypeAケーブル・プライバシーシャッター内蔵・調節可能なモニタークランプ・三脚対応・ワイヤレスヘッドセットアダプター用USB-Aポート内蔵・通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.7×62×34(カメラ本体)、60×68×43(カメラモニタークランプ装着時) 動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(結露なし) 高度(m)最大約3048 セット内容PolyStudioP5Webカメラ、取り外し可能なモニタークランプ、セットアップシート 仕様USB2.0・UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリ 関連資料(0.9MB)
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

MM-ADUSBTC1 USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。 パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。 マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1 仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 ケーブル長(m)約0.11 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×12 アズワン品番64-0909-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB) 伝送帯域(MHz)20~20000 オス形状USB Type-C メス形状3.5mmステレオミニジャック×2 変換タイプオス - メス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約13 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOS コネクタ形状本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1 付属品4極ー3極変換アダプター ブラック 質量(g)約15 電源USB DC5V(USBバスパワー給電) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS コネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ) 周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96 チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル) 対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く) マイクロホンコンデンサマイク対応 消費電流(mA)最大100 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと) LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯 ケーブル長(cm)USB:12 量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

MM-ADUSB4N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約0.38 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A ポートミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ 材質メタル 長さ(mm)50 幅(mm)23 シルバー 高さ(mm)9 質量(g)9 ポート数2 出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C 電源60W 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android 湿度(%RH)10~85 対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。 入力AV:USB-C 保存温度(℃)-10~70 保証期間3年 コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能あり オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

配信に差をつけるゲームチェンジャー。オートレベルモードは、マイクとの距離や音量レベルに基づいてリアルタイムでマイクゲインを常に調整することで、安定した音声を実現します。デジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))テクノロジーは、物理的なポップフィルターを必要とせずに耳障りな破裂音を排除し、クリアでプロフェッショナルなオーディオを提供します。リアルタイムデノイザーはインテリジェントなDSPテクノロジーにより、不要なバックグラウンドノイズを除去し、マイクが音声のみを確実にとらえます。MV6のタップミュートボタンは、押すだけで必要な時にいつでもマイクを瞬時にミュートすることができます。MV6 は、PCおよびMacデバイスに接続するためのUSB-C出力と、MOTIV Mix(TM)アプリで設定可能なリアルタイムのヘッドホンモニタリング用の3.5mm出力を備え、最新のセットアップをサポートします。MV6は、何十年にもわたり、プロのボーカリスト、ポッドキャスター、ストリーマーから信頼されてきたアイコニックなSM7とMV7シリーズからインスピレーションを得たデザインが特徴で、カメラ映りに配慮した洗練したデザインで、信頼性を実現します。
仕様●トランスデューサー形式:Dynamic●周波数レンジ 最小(Hz):50●周波数レンジ 最大(kHz):15000 セット内容1 MV6 USBゲーミングマイクロホン1 USB-C - USB-Cケーブル(1m)1 ラウンドベースデスクトップスタンド(12cm ) 質量(g)1287 指向性Cardioid
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

アイリスオーヤマウェブカメラ
USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)120 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51 インターフェースUSB2.0(タイプAオス) メモリー2GB以上 最大解像度1920×1080 HDD1GB以上 保証期間お買い上げ日より1年間 映像素子CMOSセンサー フォーカス自動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約26.7×40×10※コネクター含まず
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz ブラック 外形寸法(mm)幅約27×厚み約10×高さ約40 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など ケーブル長(cm)約15c ※コネクター含まず ケーブル径(Φmm)約4.5mm 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

USB 3.0対応Windowsノートパソコン用ドック。付属のビデオアダプタで複数のデュアルモニタ構成に対応。USBデバイスの接続と充電に便利な5口のUSB 3.0ポート(2口の急速充電ポートを含む)。付属のスタンドでデスクスペースを取らない縦置き配置が可能。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応
用途2台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMI/VGA/DVIモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(デュアルリンクDVI/HDMI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520 インジケータ【LED】電源 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetooth(R)によるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器 インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43 ホワイト 質量(g)280 電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格VCCIクラスB 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン無指向性マイク×1 最大消費電力(W)2.5 スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200~16000 BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

Polycom (ポリコム)Studio P15
PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlockAIやAcousticFenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。
インターフェースUSB3.0Type-Cポート(USB2.0互換)×1、USB2.0Type-Aポート×2、電源コネクター、Kensingtonセキュリティロック カメラ仕様UltraHD(4K16:9、2160p)、フルHD(1080p)、HD(720p)、90°DFOV、自動フレーミング搭載の個人用会議ビュー、ZoomおよびMicrosoftTeams認定の、リアルな色彩と低光量時自動補正機能、最大4倍のデジタルズーム、PolyLensDesktopアプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御 音声PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlockAI技術、PolyAcousticFence技術、マイク:3要素ビームフォーミングマイクアレイ スピーカー100Hz~20kHzの周波数特性、出力:80dBA(1000Hz、1mの距離で最大音量) 電源(V)外部DC12/3A 対応OSWindows8.1/10、MacOS10.10以降、4KビデオにはUSB3.0が必要 互換性MicrosoftTeamsおよびZoom認定、標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり、Zoomアプリケーション、MicrosoftTeams 機能プライバシーシャッター内蔵、調節可能なモニタークランプ、三脚対応、ワイヤレスヘッドセットアダプターやUSBハブなどその他の周辺機器用USB-Aポートを内蔵、通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×78×70(モニタークランプ付)、425×78×65(モニタークランプなし) 動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(相対湿度/結露しないこと) 高度(m)最大約3048 セット内容PolyStudioP15USBビデオバー、取り外し可能なモニタークランプ、電源、電源コード、USB-Cケーブル(PC/MacのUSB-Aポートに接続するアダプターは別売品です)、セットアップシート 仕様USB2.0/3.0/3.1、UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリケーション 関連資料(1.0MB)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張。ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応。USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続。USB急速充電ポートでデバイスを充電。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応。1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
用途3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)82 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】3 最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812 インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ホワイト コネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メス ケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約51 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad pro コネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11 最大解像度最大4K 30Hz 保証期間2年 ケーブル長(mm)約150 ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)460 ブラック/スペースグレー 高さ(mm)15 対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-10~82 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm)61 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)最大30 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 ) USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニ MTBF(時間)372518 変換タイプメス - オス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

RS Pro 家庭用作業キット RS Pro 家庭用作業キットは、ラップトップや PC のアドオンとして必要な部品がすべて含まれています。家庭での作業環境を改善するために必要です。このキットには、スピーカーセット、ヘッドセット、 Web カメラが含まれており、自宅で作業しながら会議やビデオ通話にアクセスして効果的に通信できます。この RS Pro の信頼性が高く高品質なキットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に手元に確保するために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro 家庭用作業キットには、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに必要な必須の工具がすべて揃っています このキットには、家庭環境で最適な性能を発揮するために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や会議通話によるダウンタイムを短縮できます このキットに含まれている 2.1 スピーカーは、コンパクトな省スペース設計の USB 電源で、自宅の貴重なスペースに侵入しないようになっています 2.1 スピーカーシステムにより、明瞭で臨場感あふれるオーディオが実現され、幅広いサウンドとハイエンドの鮮明さが実現されます。 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生が強化されます さらにこのキットには、ユニバーサルフィットの 3.5 mm ジャックプラグ付きの高品質ヘッドセットと 2.3 m のケーブルが付属しているので、作業中に最大限の柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間装着しても圧力が軽減されます。また、内蔵のマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) ヘッドフォン内蔵の高品質 40 mm ドライバにより、優れたオーディオ範囲と明瞭さが実現されています このキットの最後の機器は、 720p 高解像度 USB Web カメラです。音声吸収マイクとノイズ低減マイクを内蔵し、ビデオ通話に最適です Web カメラには、静止画を撮影するためのスナップショットボタンがあり、ビデオのコントラストバランスを提供しますが、コントラスト最適化エンジンを使用します モニタやラップトップ用の多機能ブラケットを使用して簡単に設置でき、プラグアンドプレイドライバを使用してさらに簡単にマシンにインストールできます( Windows 7 、 8 、 10 、 macOS X 10.9 以降をサポート)。 このキットの技術により、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に Ability を使用できます キットの内容 キットの内容: USB 電源 2.1 PC スピーカーセット RS 品番(: 201-3518 x 1 ) : 201-3518 x 1 3.5 mm ジャックプラグ付きヘッドセット RS 品番(: 201-3520 x 1 ) : 201-3520 x 1 720P PC USB Web カメラ x 1 、マイク付き RS 品番(: 201-3517 ) : 201-3517 RS Pro のバンドルには、ビデオ通話用の内蔵マイク付き 720P 高解像度 Web カメラ、 2.1 スピーカーセット、 3.5 mm ジャック付きの PC ステレオヘッドセットが含まれています。 用途: Web カメラで撮影するためのスナップショットボタン マルチメディアスピーカーシステム ヘッドセットの白と黒のオプションホームワーキングバンドル又はキットは、柔軟性が必要な場合に最適ですが、オフィス環境での作業と同じ機能を備えています。自宅での作業をより豊かにするさまざまな製品を取り揃えています。これにより、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。多くの場合、オーディオやビデオ通話に参加できる Ability や、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できる Ability などの製品が含まれています。家庭用作業キットは、長期的なオプションとして家庭で使用できます。また、携帯型で持ち運びが簡単な機器を使用している場合は、出張や別の環境からリモートで作業するときでも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性が高く高機能で最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>このキットの装置は、熱源の近くでは使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください これらの製品を湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、これらの製品を雨やその他の種類の湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1080 x 720マイクロフォン内蔵 = ありフレームレート = 30fps RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能。MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。複数画面構成の監視システムなどに最適 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)82 質量(g)385 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】3 最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供。MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

デュアル4K60Hzハイブリッド:USB-CとUSB-Aの両方のホストPCで使えるUSB 3.0(5Gbps)ドッキングステーション。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビットLANポート、3.5mmオーディオジャック(ヘッドセット&マイク)搭載。選べるマルチモニタ出力:DisplayPort x2、HDMI x2、DP x1 + HDMI x1の2画面4K60Hz構成が可能。IntelプロセッサまたはApple M1チップ搭載のMacBookで拡張ディスプレイ2台の接続に対応。USB-Aダウンストリームポート6口:USB 3.1/3.2 Gen 1対応のハブを内蔵。前面と背面のUSB-Aポートに各種周辺機器を接続可能(キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンターなど)。USB-A & USB-C対応:DisplayLink認証DL 6950チップセットでUSB-C/Thunderbolt 3 およびUSB-Aコンピュータに対応。USB-C & USB-Aホストケーブル付属。Windows/macOS/Chrome OS/Ubuntu対応。接続ノートPCを充電するUSB-C Power Delivery機能には非対応。StarTech.comの利点:世界中で3000以上の製品を展開、探していたパーツが見つかるIT専門メーカー。すべてのドッキングステーションに3年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途ビジネス、官公庁、金融機関、セールスなどの環境で使用するノートパソコンに最適。ノートパソコンでグラフィックやデータを多用するアプリケーションを実行する際に最適 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。) 付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル 長さ(mm)215 幅(mm)90 ブラック & スペースグレー 高さ(mm)46 質量(g)330 ポート数16 出力電圧(V)20/DC 入力電圧(V)110V-240AC 出力電流(A)8.5 保存温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極) 使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
スマホやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。両端に充電用USB Type-Cポートと音楽再生用3.5mmジャックを搭載し、本体を充電しながら音楽鑑賞や通話が可能です。USB PD対応の充電器を使用すれば、最大60Wの急速充電が可能です。(機器本体もUSB PD充電対応の場合)最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。
プラグ形状USB Type-C本体側:Φ3.5mm4極ミニ(メス)、USB Type-C(メス、充電用) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB充電器またはUSB PD対応充電器(最大60W)に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、Φ3.5mmプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。コネクタを含めた全長は約15cmです。
ケーブル長(m)約0.155*全長 対応機種USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、4極タイプにも対応 プラグ形状USB Type-C反対側:ステレオミニ(Φ3.5mm/4極)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm重量:約13gインターフェイス:USB Type Aアナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオマイク入力:最大24bit/48kHz モノラル入出力端子: ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ) マイク端子※2(3.5mm ミニ)※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。必要なシステムWindowsの場合Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Intel、またはAMDチップセット※1Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降Macの場合Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)Mac OS X 10.9以降各プラットフォーム共通1GB以上のシステムメモリー600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり セット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド 性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応 材質アルミ、プラスチック 長さ(mm)73 質量(g)340 ポート数8 消費電力(W)40 電源付属ACアダプタ 幅(cm)13.5 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC110~240 出力電流(A)2.0 対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適 保存温度(℃)-20~70 解像度最大デジタル:4K/60Hz 保証期間3年 高さ(cm)18.7 入力電流(A)1.0 動作温度(℃)0~50 オーディオ機能あり インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 プラグタイプN USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) MTBF(時間)26280
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポート。DSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)。100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能。6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応。簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠) セット内容USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド) 性能【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり 幅(mm)90 高さ(mm)30 質量(g)300 電源付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W 長さ(cm)21 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x 湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと) 入力電圧(V)AC100~240 対応機種Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能 保存温度(℃)-20~70 保証期間3年 動作温度(℃)0~50 オーディオ機能あり インターフェイスUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps) プラグタイプM インジケータ【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100Mbps USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応) MTBF(時間)215990
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトなし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります