パソコン/周辺機器 :「vu 100」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
対応機種NEC VU4
特性抗菌加工
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります
材質【筐体】プラスチック
質量(g)約245
外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)
ポート数8ポート
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)最大5.0
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps
発熱量(KJ/h)最大約18.0
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)
最大パケット転送能力(Mpps)12
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF(時間)676000
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式DINレール取り付け
電源(V)DC12~36(逆極性保護)
接続方式100Mbps
材質(ケース)IP30スチール
インターフェース10Base-T/100Base-TX
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~70
100BASE-TXに対応したポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源AC100~240V
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4
質量(g)596
出力(W)最大120
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー
ポート数100BASE-TX:5ポート
電源DC12~54V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
セット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内
質量(g)475
取付方式DINレール、壁掛け取り付け
ポート数16(イーサネット:16)
電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)
材質(ケース)IP50 アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105
最大消費電力(W)10.7
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-40~75
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
セット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内
質量(g)493
取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け
ポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)
電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)
材質(ケース)IP50 アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105
最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-40~75
PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン2
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプマルチモード
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)442
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプシングルモード
100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。
材質メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1
材質IP30メタル
質量(g)486
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC12~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
接続方式100Mbps
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)598
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC12~54V
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)442
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプマルチモード
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプシングルモード
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)829
出力(W)最大240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC48-54V
材質(ケース)IP30 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用)
材質(ケース)メタル
質量(g)2612
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z
仕様ハードウェアバージョン3
出力(W)最大190
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89・KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750。HPProcurve2920。H3CS5120。HuaweiS5700。DLinkDGS-1510。ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容クイックスタートガイド×1
スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1
ケース質量(kg)1.27(2.8lb)
消費電力DC48V:10.04W
材質(ケース)メタル
解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×172×55
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE9952T・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。
高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89、KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750。HPProcurve2920。H3CS5120。HuaweiS5700。DLinkDGS-1510。ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、KE9952T用フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1
ケース質量(kg)1.15(2.53lb)
消費電力DC48V:11.88W
材質(ケース)メタル
解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9952R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1220
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大77W、Typ37W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
質量(g)442
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン1
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
電源DC12~48V
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。