パソコン/周辺機器 :「webカメラ アーム」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。
アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430
アズワン品番64-8858-75
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約1120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
支柱(mm)約220
アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm)
アズワン品番64-8858-76
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「撮る」「観る」を思い通りにセッティングできる、モバイルクランプアーム。「撮る」「観る」を思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利です。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定幅:6.0~8.0、クランプ固定幅:1.0~4.0
質量(g)470
特性角度調節、高さ調節
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手ぶらで三人称視点の自分撮りができるスマホ・アクションカメラ用アーム
セット内容固定ベルト、延長ポール、折りたたみポール、雲台、スマホホルダー、ストラップ、日本語説明書
材質グラスファイバー、プラスチック、金属
寸法(mm)ベルト:1340×60、腰あて:500×190、折りたたみポール:240~530×35、延長ポール:235~1200×24、雲台:50×25、スマホホルダー:33×88~135×30
質量(g)ベルト/腰あて:500、折りたたみポール:180、延長ポール:120、雲台:60、スマホホルダー:40
耐荷重固定ベルト:最大1kg 推奨荷重420g、延長ポール:最大1kg 推奨荷重420g
適合サイズスマホ:幅約57~105mm程度まで
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌々日出荷
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書
材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
耐荷重(kg)1
対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
適合寸法(mm)15~60(クランプ)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
動画制作やWEB会議、オンラインミーティングなどに最適。
モニターアームに取り付けるVESA規格に対応したカメラ&マイクマウントです。
従来モデルにマイクマウントを追加する事でカメラとマイクを同時に設置できるプロモデル。
動画制作やWeb会議、オンラインミーティングなどに最適です。
カメラの取付方向は垂直と水平の2パターンでの取付が可能です。
※注意:マイクホルダー本体は付属しておりません。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品カメラ取付ネジ1/4インチ・カメラ用ゴムワッシャー・マイクホルダー取付ネジ3/8インチ、取付用ネジ・ハンドル・VESA固定用ネジ+ナット※マイクホルダーは別売りとなります。ご注意下さい。
材質鉄[板厚:2.0mm]
仕上黒色塗装
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、全長80cmのスマートフォン用ロングアームスタンドです。
特性高さ調節、角度調節、回転機能
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドクリップ:約72×80×80、ベースホルダー:約54×76×130(収納時)
アーム長さ(mm)約560
質量(g)300
色ブラック
対応機種4.6~6.9inchのスマートフォン
耐荷重(g)250
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
iPhoneをMacのWEBカメラとして使用する、連携カメラ機能使用時に便利なiPhone用マグネットホルダーです。
無段階角度調整ができるので、カメラアングルを自由に調整することができます。
iPhoneを表裏リバーシブルで設置できるので背面のカメラ側を使った連携カメラでの使用に加えて、iPhoneの画面を見ながらSNSのチェックなど2通りの使い方ができます。
Magsafeに対応していないハードケースには付属の金属シールを貼り付けて使うことができます。
使用しない時はホルダーを折りたたんでモニター背面側に収納できるので、視界に残らずスッキリ使えます。
仕様フレキシブルアーム:非対応
セット内容マグネットホルダー、マウントベース、金属リングシール、両面テープ(予備)
材質アルミ製
適合機器(台数)1
マグネット対応
両面テープ対応
角度調節対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
フルHDウェブカメラ、マイクアレイ、ステレオスピーカー内蔵で、ビデオ会議やオンライン学習に対応
178°広視野角の23.8型フルHD(1920 x 1080) フレームレスIPSパネル搭載
HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックなど、豊富な接続端子を搭載
TV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
省スペースなVESAマウントデザイン
画面サイズ23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比100000000:1
パネル駆動方式IPS
入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-sub15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
スピーカー2W×2
WebカメラフルHD(200万画素)
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°
VESAマウント(mm)100×100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 426 x 195
付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPort ケーブル、USBケーブル、保証書
バックライトLED
視野角水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)300
応答速度5ms(GTG)
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
仕様広色域対応 :99% sRGB
規格2K/FHD(Full-HD)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
「撮る」「観る」思い通りにセッティング。アームタイプで前後左右上下、自由に調節ができます。オンライン会議や商品撮影時のスマホの固定に便利。スマホホルダーを外すと、WEBカメラやリングライトの取り付けも可能です。
幅(cm)スマートフォンホルダー固定:6~8
製品質量(g)(約)470
クランプ固定幅(mm)10~40
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
行き届いた配線経路汎用的なスイングアームデザインにより、ほとんどのディスプレイにフィットします
10°ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上の設置用に表示角度をカスタマイズ
スイングアームデザイン、対応デバイスをディスプレイの上または下に取り付けます。
調節可能な奥行き(最大50mm)、調節可能な水平レベル+/- 1°、10°ビデオバー ティルトダウンアダプターを使ってディスプレイ上の角度を最適化
互換性壁またはスタンド取り付けの、ディスプレイは最大98インチ(247.92cm)(VESA取り付けポイントを含む)
長さ(mm)スイングアーム:最大900
仕様システム要件:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rallyカメラ
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ
適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)
質量(kg)約3.0(本体のみ)
外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)
電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)
表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)
入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)
レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8
対応映像静止:可能
記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)
有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)
機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。
速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)
総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素
ズーム光学:12倍
解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)
撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm
入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1
LED照明:白色LED
撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素
ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外
フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル
出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1
デジタルズーム16倍
インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1
明るさオート(レベル調整可能)
補正機能フリッカ:60Hz/50Hz
映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P
画像回転(°)0/90/180/270
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フレームレスデザインの24.1型16:10 WUXGA (1920 x 1200)IPS液晶ディスプレイ
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
DisplayPort、HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性
VESA規格に対応しており、壁やモニターアームに取り付けられます。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供
仕様色空間 (sRGB) :100%
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、保証書
規格WUXGA
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):533×(375~505)×211
角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm
コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1
最大解像度1920×1200
表示色16.7M
表示範囲(mm)(H×V)518.4×324.0
視野角(CR≧10、H/V)178°/178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ24.1インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
アズワン品番65-0354-21
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.27
アスペクト比16:10
入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-Sub 15ピン×1、USB Hub :Yes(4 ports USB 3.0)
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)(最大)75
輝度(cd/m2)(標準)350
角度調節可
1台
¥31,980
税込¥35,178
44日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。