パソコン/周辺機器 :「webカメラカバー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスエスエーサービスwebカメラカバー
Webカメラカバーの2個セットモデルです。 プライバシー保護、盗撮防止等に最適です。 スライドさせるだけでウェブカメラを開閉できます。 超薄型なので邪魔になりません。 ウェブスパイ、ウエブハッカーからの盗撮等からWebカメラを物理的にガードします。 シールになっておりますので取り付けも簡単です。
ブラック 適合機器webカメラ
1パック(2個)
529 税込582
5日以内出荷

パソコンのWebカメラをカバーしてプライバシーを守る、カメラレンズの保護カバー。
セット内容3個入 材質ABS 寸法(mm)幅28×高さ11.2×厚み1 (カメラ穴:Φ8) アズワン品番64-5407-73
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

スマホのインカメラやパソコンのWebカメラやをカバーしてプライバシーを守る、カメラレンズの保護カバー。
セット内容3個入 材質ABS 寸法(mm)幅18×高さ9.2×厚み1 (カメラ穴:Φ5) アズワン品番64-5407-72
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。取付けは両面テープで貼りつけるだけです。蓋部分はスライド式になっており、カメラ使用時には簡単に蓋を開けることができます。
用途ノートPC、スマホなどのWEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングによる盗撮を防止。蓋は開閉式です。 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×2×7 アズワン品番64-0900-79
1個
899 税込989
当日出荷

メディアフューチャーウェブカメラ カバー
ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバーです。プライバシーを保護し、意図しないカメラ撮影を防ぎます。指でスライドするだけで、簡単にカバーを開閉できます。
寸法(mm)約18×9.5×厚み0.8
1個(1パック×3個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。 取り付けは両面テープで貼りつけるだけです。 フタ部分は左右スライド式になっており、カメラ使用時には簡単にフタを開けることができます。 本製品を貼り付けたままパソコンを閉じられます。
対応機種WEBカメラを搭載したノートパソコンなど 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×0.9×14 アズワン品番64-0909-46
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カメラレンズ保護カバー(10個入)
端末のレンズを保護し、プライバシー対策ができる。端末のレンズを保護し、プライバシー対策できるカバー。
セット内容レンズ保護カバー 10個 材質ABS 寸法(mm)85×55×3 包装形態袋入り
1個
137 税込151
当日出荷

工場・美術館・展示場、企業の開発部や研究所など、撮影を禁止したい場所の入り口でスマートフォン・携帯電話のカメラレンズ部分にシールを貼り、撮影を禁止します。 シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、剥がしたことが一目で分かります。 カメラのレンズ部分には糊がつかないようになっています。 使用後は付属のクリーニング用シールで汚れを取ることができます。
サイズ(mm)(カメラレンズ貼り付けシール)W30×H20mm(剥がし用ベロを除いた場合、H12mm)、(クリーニング用シール)W35×H40mm
1個(50枚)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバーです。プライバシーを保護し意図しないカメラ撮影を防ぎます。スライドさせるだけでカメラを開閉できます。
用途プライバシーの保護、デバイスのレンズ保護 寸法(mm)18×9×0.8 ブラック
1セット(2個)ほか
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
ブラック 質量(g)カメラ:約150(ケーブルを含む) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず) 有効画素数約200万画素 インターフェースUSB2.0(タイプAオス) 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/3型 CMOSセンサー 動作表示灯あり(撮影時に点灯) フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より) F値F2.5 アズワン品番64-7717-65 指向性マイク:無指向性 記録画素数動画:最大1920×1080ピクセル 実撮影画角対角76度 フレームレート最大30FPS 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

FHD(フルハイビジョン)画質でワイドスクリーン(16:9)対応 マイク内蔵のWEB カメラ つなぐだけで簡単接続 パソコンにUSBコネクターを接続するだけで、ドライバーが自動的にインストールされます。 マニュアルフォーカスとHD光補正機能搭載 COMS HDセンサーで鮮明な画像とクリアなビデオを配信 オートライトバランスとカラー補正技術により、強い光のアクセントや暗い部屋までカバー 複数人でのチャットに便利! マイク内蔵タイプ ウェブカメラに集音マイク搭載。クリアに集音します。 ノイズリダクションマイクを内蔵し、広範囲でクリアで高音質な会話を実現 色々な設置が可能なフレキシブルスタンド ノートパソコン・液晶ディスプレイ・机の平面など様々な設置方法が可能
ブラック 出力USB-A ケーブル長(m)約1.4 解像度1920×1080 FULL HD フォーカス50mm~無限遠 OSWindows10、MAC OS X以降 画素数200万画素 内蔵マイクモノラル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マナーシール撮影禁止マーク入り100枚入り。 美術館や展示場、企業の開発部や研究所、国や自治体など、撮影を禁止したい 場所の入口で携帯電話のカメラレンズにシールを貼り、撮影を防止します。 シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、シールを剥がしたことが一目で分かります。 携帯電話のレンズ部分に貼るタイプのシールです。 その為、レンズ部にあたる部分は糊がつかないようになっています。 使用後は付属のクリーニング用シールで汚れをお取り下さい。 特許を取得しています。(特許第3629488)
仕様使用可能な対象物:各種携帯電話 寸法(幅W×高さH)(mm)シールサイズ:30×20(※剥がし用ベロを除いたHは12)
1セット(100枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ 適合カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による (カメラ本体 )グレー 質量(g)カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く 外形寸法(mm)カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く 出力実用最大:5W 定格電圧(V)AC12 ケーブル長(m)カメラ本体:約2.1 方式マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS 対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 対応機種USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 レンズF2.2 人数使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による 有効画素数約410万画素 機能マイク・ミュート:あり 周波数特性150Hz~20,000Hz インピーダンス インターフェースカメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間1年間 動作表示あり(ミュート時に赤色点灯) スピーカーユニットΦ約45mm 撮影距離(m)0.32~無限遠 フォーカス固定フォーカス 使用環境条件保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと) 素子受像:1/3型 CMOSセンサー 指向性マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性 スピーカ形式ダイナミック密閉型 色数約1677万色(24bit) 記録画素数動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps 実撮影画角水平180度(133度のレンズを2個使用) フレームレート30fps
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

テレワークやオンライン会議もこれ1台。USB Type-A接続で、幅広い機器に簡単接続。360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け対応など快適なオンライン環境をサポートします。
用途オンライン会議やビデオ通話などに 仕様360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け穴、USBプラグ&プレイ 質量(g)120 サイズ(cm)10×5.7 対応OSWindows XP/2000/2003 Vista/7/8/10/11、MacOS、Android 解像度FullHD 1080p (200万画素) ケーブル長(cm)約140 インターフェイスUSB2.0 (Type-A)
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シールを貼ってはがすと、シールに「VOID」の文字が出て、開封したことがはっきりわかるシールです。設置面に糊が残らないタイプなので、よく使うUSBポートやLANポートなどの無断使用防止にご利用いただけます。サイズが合わない場合は、ハサミで簡単に切ることができます。
ラベルサイズ(mm)19×23 面付10 アズワン品番64-0894-16
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

。光色と明るさを細かく調整できるライト。本体上部にあるタッチボタン1つで簡単に光色(3色)と明るさ(無段階)の調整が可能です。最大1080p・最大60fpsで滑らかな映像を実現。Skype、LINE、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webexでの動作確認済み。オンラインセミナーやビデオ会議など、様々なシーンで活用できます。*各アプリケーションとの互換性を保証するものではありません。自動でピントを合わせるオートフォーカス。被写体の動きをしっかりと捉え、自動でピントを合わせるので、鮮明な表情をブレなく綺麗に映します。マグネット付きプライバシーカバー。Webカメラを使用していない時にプライバシーカバーをつけることで、万が一のハッキングによるのぞき見や消し忘れによる映像流出を防止します。設置も角度調節も簡単。上下左右に調節可能な構造で、好みに合わせてカメラの向きを調節できます。また、固定クリップはパソコン画面、三脚などに簡単にセットできます。
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

仕様●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:HP Secure Erase(NIST準拠)、セキュリティチップ:TPM2.0準拠●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:本体非対象●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●その他ソフト:HP Support Assistant等●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 760M (プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 15.6 kWh/年(AAA)●本体サイズ(H×W×D):約15.1×297.3×211.2(後部) mm●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度400cd/m2、UWVA、LEDバックライト)●その他インターフェース:右側:HDMI 2.1ポートx1、左側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディアは製品に付属しません●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、43WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 8640U プロセッサー(14論理コア (6CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、3.5-4.9GHz)●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:LPDDR5 電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約990~ 対応OSWin11Pro メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200ドット 使用CPURyzen 5 スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク キーボード日本語:防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANMediaTek RZ616 WiFi 6E(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USB右側: USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate×1左側: SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate×1 オフィスソフトなし
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)eSIM1040G11 U5-125H/14WX/16/512/11P/Le
エコ商品
仕様●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:後日公開●その他ソフト:HP Support Assistant 等●メモリタイプ:LPDDR5X●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) 、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:キートップに内蔵●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:適合●国際エネルギースター:登録●WWAN:4G●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):17.55×313.9×219.9(最厚部、突起部含まず、10.5(前部)、14.9(後部))mm●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 、Ambient Light Sensor●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H (最大周波数 4.5GHz、Performance-cores 4個、Efficientcores 8個、低消費電力 Efficientcore2個/スレッド数 18 /キャッシュ 18MB)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 電源HP 65W スリム USB Type-Cアダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)質量:約220g 本体質量(g)約1235~ (予定値) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵クアッドステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク キーボード日本語:防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き ポインティングデバイスクリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります