絞り込み
ブランド
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・1.5h・2~3時間未満・3h・3~4時間未満・3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)・4~5時間未満・5~6時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・約60約60
保証期間
1年間・6か月・お買い上げより1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き)ベッセル(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セットほか
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル電ドラボールⅡ(本体のみ)ベッセル(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログチラシ(0.98MB)
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプ付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
【インパクト機能付き】 電動ドライバー(47 点セット) ブロードウォッチ【インパクト機能付き】 電動ドライバー(47 点セット)ブロードウォッチ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー ◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(mm)約165×135×40本体質量(g)約225ケース寸法(mm)約210×170×60入力USB 5Vバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)3.6バッテリー容量(mAh)1800ライト機能LEDライト付き
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6Vアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)3~5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200仕様【ビットチャック】6角軸付属品ACアダプター、ビットセット(12本)セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電可能回数約500回ケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオン関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)ライト機能LEDライト付き
充電式デュアルドライバー SK11充電式デュアルドライバーSK11(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオン
充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)HYBRO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品USB Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット 110mm 1 本 ( プラス #2/ マイナス5.5mm)寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:15、電動:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)充電式電動精密ドライバーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8
コンパクト電動ドライバー Lidora 三金コンパクト電動ドライバー Lidora三金(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60質量(g)300定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])220充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1300使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(kg)0.32質量(g)330ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回入数1
【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7Vアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500ケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)ライト機能LEDライト付き
充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)HYBRO
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
付属品USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリング寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)180最大トルク(N・m)手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C Type
電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付 AFF WARE電動ドライバー 小型 携帯 正逆転切り替え USB充電式 ライト付き ビット 11本付AFF WARE
2,398税込2,638
1個
欠品中
DIYや家具の組み立てなどの作業を効率良く進められる電動ドライバーです。作業中の手元を明るく照らす高輝度LEDライト搭載
用途ネジ・ボルト・ビス締め、緩めに付属品ドライバー本体、ビット11本、USBケーブル電源USB充電式本体質量(g)130連続使用時間(分)約30充電時間(分)約90充電方式Micro USB本体寸法(cm)13.5×3.5
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電ドラスピーダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
長さ(mm)160幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビット材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V寸法(mm)40×160質量(g)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)充電環境0℃~40℃
コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コンパクトコードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
用途ネジの締付け・緩め付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)質量(kg)0.35(内蔵電池含む)回転数(min-1[r.p.m])180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5充電時間3時間バッテリー電圧(V)3.6ビット16種類のビット付きトルク(N・m)3.5充電時間(時間)3電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])180取扱説明書(0.68MB)ライト機能白色LED2灯ライト付き
充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)HYBRO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品USB C Type 充電ケーブル、両頭ビット 110mm 1 本(プラス #2/ マイナス 5.5mm )寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:10、電動:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER3.6V リチウムコンパクトドライバーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140適合ビット(mm)六角軸6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3
HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット HOTOHOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセットHOTO
11,980税込13,178
1個
欠品中
56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルドライバー NEO SK11デュアルドライバー NEOSK11(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。材質本体:PA6GF30+TPE+ABS無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5充電時間(分)150締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45
充電式ドライバー ブロードウォッチ充電式ドライバーブロードウォッチ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 ◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル材質ABS、鉄寸法(mm)約140×40×38質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])220入力USB 5Vバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)2.5充電時間(分)約45バッテリー容量(mAh)1500
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
6V  乾電池式ミニドライバー EARTH MAN6V 乾電池式ミニドライバーEARTH MAN(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
乾電池式で場所を選ばず大活躍。 軽量&コンパクトで扱いやすい。 マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。 締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。 木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)モーター電圧(V)DC6回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)電源単三アルカリ乾電池4本定格使用時間(分)10付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×45×155質量(g)約240(本体のみ)長さ(mm)約110幅(mm)45高さ(mm)155電圧(V)DC6最大締付トルク(N・m)約3.0適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
充電式スクリュードライバー 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバー京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1台
当日出荷
●組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作など幅広い用途で電動にも手締めにも使える1家に1台は欲しくなる便利な小型の充電式スクリュードライバーです ●力強い締付能力でらくらく作業ができます(電動による最大締付トルク2.5N·mです) ●トルクの調節が3段階で可能なため小ネジから木ネジなどの大きな力を必要したりする多様な締め付け(ゆるめ)に対応しています ●3.7V・1.5Ahの高容量電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能(木ネジ 4.2×32mm)です ●扱いやすい本体形状(筒型)のため片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方ができます ●ビットの着脱が容易なマグネットタイプのビットホルダーを採用しています
用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作付属品プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・USB充電ケーブル(1m)×1材質ハウジング:ABS質量(kg)0.28(内蔵電池含む)質量(g)280回転数(min-1[r.p.m])300チャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ)型番BDX-4Vねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5最大締付トルク(N・m)2.5充電時間1時間50分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)(電動)2.5/(手動)3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])300取扱説明書(1.41MB)ライト機能LEDライト付き
ワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付)YARD FORCE
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ボタン押すだけ、簡単ネジ回し!従来あった回転方向の締め緩め切替レバーの操作しにくい位置での切替えが簡単操作に!タッチしやすい箇所で単独ボタンとなった「締めるボタン」「緩める」を押すだけ、ワンタッチで電動でネジ回しができる、しかもボタンを離せば回転ロックがかかって本締めなど通常手動ドライバーとしても利用可能!狭い所、裏側の組み立て・分解も片手でワンタッチで作業が可能な1台2役で大活躍間違いなしのtype-B USB充電式のコードレス電動ドライバーです。ボタンを押すだけなので、家具などの組立・分解が苦手な女性やご年配の方でも片手でラクラク。電動を使えば手回し不要なので、奥のネジや裏側のネジ回しも超簡単で作業姿勢もラクラクこなせます。充電時間は約25分、フル充電で最長50分連続稼働※無負荷時。目安として1回のフル充電で380本※のネジが締められ、LEDライト付きなので暗い所でも作業出来ます。(※380本ネジ締めは取り付ける箇所の素材やネジ種によって性能は異なります)ビットはプラス/マイナス両端に装備した長さ8.5cmのビットを標準付属、グリップエンド部には小型電動ドライバーでは珍しい多目的取付リングが装備されているのでフックでの保管や携帯性にも良好です。
セット内容本体、ビット1本(+/-)、USBケーブル(USBmicro Type-B-USB)、日本語取説書付き材質ABS、スチール他質量(kg)約0.17 (メーカー付属ビット装着時)質量(g)約170寸法(cm)グリップ径3.8×全長20.5 (メーカー付属ビット装着時)連続使用時間(分)約50 (※無負荷時)バッテリー3.7V 800mAh充電時間(分)約25(フル充電)最大トルク2.0N-mNライト機能LEDライト搭載
3.7V充電式らくドラ EARTH MAN3.7V充電式らくドラEARTH MAN(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
グリップが太く、力を入れやすい! 用途に合わせて電動と手動を使い分け USB充電 落下防止コート取付け可能 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C)ブラック電圧3.7V質量(g)約160電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55最大締付トルク(N・m)約2.0(電動)約8.0(手締め)充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電)電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(Ah)0.8モーター電圧(V)DC3.7入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式1.本体後部の充電プラグ差込口カバーをスライドさせてから、USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが赤く点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。3.充電が完了すると充電ランプが赤から緑へ変わります。すべての接続を取り外してください。適合ビット(mm)6.35六角軸用ねじ締め付け回数約400回(M4×20mm)
Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MANHome-Link 3.7V充電式ミニドライバーEARTH MAN(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめにバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1質量(kg)約0.34電源(V)【内蔵バッテリー】3.7電圧(V)充電プラグ:DC5ケーブル長(m)約0.58穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可入力電流(mA)充電プラグ:500充電方式USB充電差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)アズワン品番64-4062-50ライト機能LEDライト付き
電池式ミニドライバー trad電池式ミニドライバーtrad(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)最大締付トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)モーター電圧(V)DC6タイプ六角軸専用、DIY専用本体質量(g)約240定格時間(分)5電源単三乾電池4本(別売)
3.6V LED付充電ドリルドライバー PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバーPROMOTE(プロモート)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)最大トルク(N・m)5本体質量(kg)0.4チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
乾電池式ミニドライバ パオック乾電池式ミニドライバパオック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。
用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。長さ(mm)45幅(mm)135高さ(mm)150適合ビット(mm)対辺6.35セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6質量(kg)0.26材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5取扱説明書(3.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45
充電ドリルドライバー EXENA充電ドリルドライバーEXENA
94,980税込104,478
1台
当日出荷
キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
HOTO 3.6Vドライバーツールセット HOTOHOTO 3.6VドライバーツールセットHOTO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
モダンスタイルのケースに3.6V電動ドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。
用途DIY用に。
ちょいドラTURBO EARTH MANちょいドラTURBOEARTH MAN
3,488税込3,837
1個
当日出荷
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
充電式ドライバー