【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)150
幅(mm)50
高さ(mm)50
適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリーLi-ion
付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)200
対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)
入力(最大)5V/1A
連続使用時間(分)約80
充電時間(分)約100
充電方式Type-C
電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]
質量(g)160(付属品含まず)
タイプビット1本付
電圧(V)3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃
充電時間(分)約60
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
充電可能回数約500
アズワン品番65-1943-55
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)160
電圧(V)3.6
入力5V・1A
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280
充電時間(分)60
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色黒
電圧(充電電圧)5V/1A
質量(g)160
最大トルク(N・m)手動:10、電動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])Max280
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40~60
バッテリー容量(mAh)850
充電方式USB-C Type
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
D-700の本体。
質量(g)160
定格電圧DC3.6V
最大トルク(N・m)耐久(手動):10
最大出力トルク(N・m)(電動)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量800mAh
充電時間約60分
使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
入力電流(A)1
充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.33MB)
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5V
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1
質量(g)191
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)充電:10~35
最大トルク(N・m)(電動)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
充電時間約2時間(空→フル充電)
モーター電圧(V)3.7
トルク(N・m)耐久(手動時):10
バッテリー容量(mAh)2000
差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
用途組み立て作業
電気・設備作業
DIY作業
長さ(mm)140
幅(mm)45
高さ(mm)45
適合ビット(mm)六角ビット対辺6.35
適合バッテリーリチウム電池
質量(g)150
端子の種類USB:microUSB Bタイプ/DC5V
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
充電時間(分)60
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に
材質本体:樹脂
入力電圧(V)(充電プラグ)DC5
チャック(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)
モーター電圧(V)DC3.6
充電時間(時間)約2.5時間(目安)
入力電流(A)(充電プラグ)1.0
電動でも手動でも使えるコンパクトで軽量な電動ドライバーです。ボタン一つで簡単操作、正回転・逆回転を自由に切り替えられます。ボール型グリップで滑りにくく握りやすいデザインです。LEDライト付きで暗い場所でも安心です。電動モードでは最大2N・m、手動モードでは10N・mのトルクを発揮します。最大回転数は250回転/分で、作業が効率的に進行します。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ビット、USBケーブルType-B、取扱説明書
材質ABS樹脂、TPR(熱可燃性ゴム)、スチール
電圧リチウムイオン電池
質量(g)(約)180(ビット含む)
回転数(min-1[r.p.m])250(無負荷)
連続使用時間(分)約40
バッテリー電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×3.7×3.7
トルク(N・m)2.0(電動)、10.0(手動)
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)約800
充電方式USB Type-B
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ドライバーみたいな充電ドライバー。電動&手動で使用できます。
用途電気工事等、小作業に。
長さ(mm)43
幅(mm)43
高さ(mm)140
適合ビット(mm)六角軸6.35
適合バッテリーリチウムイオン
付属品110mm両頭ビット(+(2)×-(6))、micro USBコード (1m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
本体質量(g)165
締付け能力(mm)小ネジ5/木ネジp3.5×20
チャック寸法(mm)六角対辺:6.35
充電時間(分)約100
充電池タイプリチウムイオン電池
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。