クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
4,625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウ 動画あり
用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC30~35 熱処理あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途切削加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC45~50 熱処理ホモ処理
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC25~30 熱処理あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
用途金型加工時の位置決め治具に。 材質S45C 表面処理ホモ処理 硬度HRC30~35 熱処理あり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)



テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23~31 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ平ワッシャー
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1パック(100個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。 硬度HRC30~35 材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワッシャー SUS304 岩田製作所 CADデータあり
1個
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トラスコ品番102-7295 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)70 幅(mm)40 高さ(mm)20 質量(g)90
1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

寸法D(mm)35 エスコ品番EA637GP-12 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)35 寸法D1(mm)13 適合ねじM12
1個
200 税込220
当日出荷

ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト径M12 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ねじ径M3 材質ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

表面処理黒染め 熱処理焼入 硬度HRC27~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャー
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(50個)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岩田製作所ワッシャー
エコ商品
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります