クランピング冶具 :「クロム」の検索結果
クランピング冶具は、切断機で切断を行う際に材料を固定するために用いる金具です。しっかりと固定を行うことによって加工の高い再現性が得られます。切断中も確実に固定し続けるために材料に対して圧をかけられるよう、材質はスチールなどの金属で作られており、ボルトによる位置調整・固定ができる構造になっていることが特徴です。固定する材料の形や材質に応じて冶具の形状を選択、傷つき防止のためのワッシャーの利用を検討することができます。
関連キーワード
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)80
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(クサビ)ステンレス鋼
材質(プランジャー)ポリアセタール
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)クロムメッキ
タイプ樹脂ノブ、オレンジ
材質(クサビ)ステンレス鋼
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(プランジャー)ポリアセタール
質量(g)80
2018年トラスコ掲載ページ2 0372
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
2018年トラスコ掲載ページ2 0372
材質(クサビ)ステンレス鋼
使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)
使用温度範囲(℃)0~80
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ金属ノブ
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
2018年トラスコ掲載ページ2 0373
材質(クサビ)ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
材質(クサビ)ステンレス鋼
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。