バッジ、ワッペン、腕章には、作業者の所属や役職、資格などを表示するものなどがあります。バッジは主に衣服の襟部分や胸部分に装着し、その者の所属、資格、職位、階級、経歴等を、文字やデザインにより表します。同様の意味があるワッペンですが、安全ピンで取り付けたり衣服に縫い付けたりして用います。腕章は腕に巻くタイプで、バッジやワッペンに比べ視認性が高く、着脱が容易というメリットがあります。帽章は、主に警備関係者の帽子に取り付ける装飾物です。
ヘルメット用初心者マークステッカー日本緑十字社当日出荷
作業現場での新人・初心者を周囲に知らせるためのステッカーです。5枚入りのセットで、複数人の使用や予備としても便利です。視認性の高いデザインで、現場の安全意識向上に貢献します。ヘルメットの側面や後部に貼りやすいコンパクトサイズです。
用途新入作業員の識別・安全配慮用。現場での周囲の注意喚起に。ヘルメットに貼って初心者を明確に表示するために。トラスコ品番705-9901材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付貼付タイプ縦(mm)53横(mm)35表示内容初心者マーク
ヘリア腕章つくし工房税込¥164¥149