絞り込み
タイプ

1本吊り(17)

2本吊り(3)

3本吊り(1)

4本吊り(3)

その他(9)
ブランド
- マーテック(25)
- KITO(キトー)(20)
- アイビッグ(7)
- pewag(5)
- スーパーツール(4)
- スリーエッチ(3)
- イーグルクランプ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- YOKE(1)
- クロスビー(1)
使用荷重(t)
- 2
- 0.008(10)
- 0.25(12)
- 1(17)
- 1.1(41)
- 1.5(36)
- 1.6(22)
- 1.7(12)
- 1.9(10)
- 2.5(34)
- 3(26)
- 3.2(69)
- 4(17)
- 4.2(17)
- 5(21)
- 5.2(35)
- 5.4(13)
- 8(54)
- 10(31)
- 12.5(23)
- 使用荷重(t)をもっと見る
リーチ寸法(m)
- 1(7)
- 1.33(1)
- 1.5(12)
- 2(12)
- 2.5(3)
- 3(5)
- 3.5(3)
- 4(5)
- 5(2)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。

ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組当日出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1組当日出荷スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。用途敷き鉄板吊り具寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50
GA/Gカップリング
マーテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルフック
マーテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781組7日以内出荷スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。用途敷き鉄板吊り具寸法t(mm)225寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法s(mm)14寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法w(mm)112
GBK グリップラッチフック
マーテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
スリングフック EGKNA
マーテック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷から8日以内出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック寸法w(mm)112
ファンドリーフック
アイビッグ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックですRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック
アイビッグ¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルチェーンスリング
スリーエッチ¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)フック形状ラッチロックフック有効長(m)1.5
チェーンスリングセット
マーテック¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
グリップラッチフック
マーテック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
MG シングルマスターリンク(ショートニング付)
マーテック¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷1本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、チェーン長さを最適な揚程に調整できます。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングフック LKNK
マーテック¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から8日以内出荷ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。用途チェーンスリング用金具安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック
マーテック¥31,980税込¥35,1781組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
ハイカップ
アイビッグ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続! チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます材質G100 プレミアム鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル式ロッキングフック
アイビッグ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
チェーンスリングセット
マーテック¥27,980~税込¥30,778~1セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状スイベルフックスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応