絞り込み
タイプ

1本吊り(2)
ブランド
- CM(7)
- アイビッグ(2)
- クロスビー(1)
- スリーエッチ(2)
- スーパーツール(6)
- マーテック(2)
使用荷重(t)
- 3
- 0.008(11)
- 0.2(8)
- 0.25(7)
- 1(12)
- 1.1(24)
- 1.5(25)
- 2(43)
- 2.24(7)
- 2.4(9)
- 2.5(15)
- 3.2(42)
- 4(16)
- 5(15)
- 5.2(19)
- 5.4(11)
- 8(31)
- 10(19)
- 12.5(19)
- 16(8)
- 使用荷重(t)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。

敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781組当日出荷スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。用途敷き鉄板吊り具寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50
チェーンフック
スリーエッチ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から3日以内出荷ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール¥34,980~税込¥38,478~1組7日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)16寸法L1(mm)78寸法t(mm)140寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)13寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)80マスターリンクM8W16
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥33,980~税込¥37,378~1組7日以内出荷スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。用途敷き鉄板吊り具寸法t(mm)225寸法L2(mm)47寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T1(mm)46寸法s(mm)14寸法H1(mm)147寸法T3(mm)19寸法H2(mm)117フック形状ラッチロックフック(スイベル付)寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法w(mm)112
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥35,980~税込¥39,578~1組7日以内出荷から8日以内出荷吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)19寸法L1(mm)78寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)112マスターリンクKBW20
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781組7日以内出荷から8日以内出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法t(mm)225寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法s(mm)14寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック寸法w(mm)112
CM チェーン 10
CM¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
マーテック¥44,980~税込¥49,478~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付寸法L(mm)302寸法H(mm)32使用荷重(t)3寸法d(mm)19寸法A(mm)20寸法t(mm)225寸法E(mm)46寸法B(mm)75寸法C(mm)39寸法s(mm)14寸法G(mm)30フックBMS-3寸法w(mm)112マスターリンクKBW20
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
マーテック¥41,980~税込¥46,178~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具仕様(Mスリング) BMS-3寸法L(mm)302寸法H(mm)32使用荷重(t)3寸法d(mm)16寸法A(mm)20寸法t(mm)140寸法E(mm)46寸法B(mm)75寸法C(mm)39寸法s(mm)13寸法G(mm)30フック形状スイベルフックフックBMS-3寸法w(mm)80マスターリンクM8W16
鉄板吊りフック(ネオフック)
アイビッグ¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。 数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。T29A33B181H31C16K290参考質量(kg)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
CM 安全フック
CM¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
CM ファンドリフック
CM¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。 外れ止めがなくても大丈夫か確認の上ご使用くださいRoHS指令(10物質対応)対応
CM ハマーロック
CM¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物としてRoHS指令(10物質対応)対応
CM スリングフック
CM¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
CM グラブフック
CM¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。RoHS指令(10物質対応)対応





















![チェーンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具] チェーンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05868446-261008-02.jpg)