絞り込み
ブランド
  • エスコ(173)
  • マーテック(97)
  • KITO(キトー)(90)
  • 象印チェンブロック(37)
  • CM(16)
  • イーグルクランプ(13)
  • pewag(13)
  • コンドーテック(12)
  • スリーエッチ(10)
  • アイビッグ(10)
  • YOKE(8)
  • スーパーツール(7)
  • タコマン(3)
  • クロスビー(3)
  • オーザック(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
タイプ
タイプ
1本吊り(37)
タイプ
2本吊り(39)
タイプ
3本吊り(5)
タイプ
4本吊り(26)
タイプ
その他(53)
使用荷重(t)
  • 0.008(11)
  • 0.25(12)
  • 1(21)
  • 1.1(41)
  • 1.5(39)
  • 1.6(23)
  • 1.7(11)
  • 2(73)
  • 2.5(34)
  • 3(28)
  • 3.2(70)
  • 4(21)
  • 4.2(19)
  • 5(22)
  • 5.2(36)
  • 5.4(11)
  • 8(54)
  • 10(33)
  • 12.5(23)
  • 20(11)
リーチ寸法(m)
  • 1(20)
  • 1.24(2)
  • 1.27(1)
  • 1.29(2)
  • 1.33(2)
  • 1.36(1)
  • 1.5(36)
  • 1.76(1)
  • 2(35)
  • 2.3(1)
  • 2.37(1)
  • 2.38(1)
  • 2.40(1)
  • 2.5(12)
  • 3(13)
  • 3.5(4)
  • 4(7)
  • 5(3)
  • 50(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(149)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り象印チェンブロック(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール組立方法アイタイプラッチあり
チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 4本吊り象印チェンブロック(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用)象印チェンブロック(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ロッキングフック象印チェンブロック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 2本吊り象印チェンブロック(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
28,980税込31,878
1組
当日出荷から7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 1本吊り象印チェンブロック(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
フック チェーンスリング 100用 スリングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 スリングフック象印チェンブロック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。材質スチールラッチあり
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
タコマン ぴったり10 タコマンタコマン ぴったり10タコマン(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
クリップ タコマンクリップタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ)pewag
18,980税込20,878特価
1組
当日出荷から13日以内出荷
チェーン本数2
ロッキングフック マーテックロッキングフックマーテック(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ)pewag
9,498税込10,448
1組
当日出荷から14日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェーンスリング 象印チェンブロックチェーンスリング象印チェンブロック(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
GA/Gカップリング マーテックGA/Gカップリングマーテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewagスリングチェーン クォード(アイタイプ)pewag
40,980税込45,078特価
1組
当日出荷から12日以内出荷
チェーン本数4
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
4点吊りチェーンフックセット アイビッグ4点吊りチェーンフックセットアイビッグ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェーンスリングセット マーテックチェーンスリングセットマーテック
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルフック マーテックスイベルフックマーテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
27,980税込30,778
1組
当日出荷から7日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フック材質スチールフック形状ファンドリーフックチェーン本数1本吊り
...
チェーンスリング