絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(214)
- エスコ(164)
- マーテック(97)
- 象印チェンブロック(37)
- CM(16)
- pewag(13)
- コンドーテック(12)
- スリーエッチ(12)
- アイビッグ(10)
- YOKE(8)
- イーグルクランプ(6)
- スーパーツール(6)
- タコマン(3)
- クロスビー(3)
- RS PRO(2)
- オーザック(2)
- 京町産業車輌(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
エコロジープロダクト

CG シングルグラブ (ショートニング付)
マーテック¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷チェーン1本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。チェーン2本用には CGD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
GSA クレビスシャックル
マーテック¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CGD ダブルグラブ(ショートニング付)
マーテック¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷チェーン2本用のショートニング機能付きロックグラブです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度 90 度以内)安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CL シングルロック
マーテック¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン2本用には CLD をお使いください。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
CLD ダブルロック
マーテック¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷チェーン2本用のロックフックです。マスターリンクと接続するカップリングとして、またバスケット吊り用としてご使用いただけます。(使用角度90度以内)安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
OBK グリップラッチフック
マーテック¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています。過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
GGAL ロックピン付グラブフック
マーテック¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
BKT ストレートフック
マーテック¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
AH オートマチックフック
マーテック¥329,800~税込¥362,780~1個11日以内出荷安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
バランスマスター
マーテック¥329,800~税込¥362,780~1セット6日以内出荷から14日以内出荷偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。用途荷役・運搬作業用。寸法G(mm)33安全率5以上チェーン長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スイベル SKLI
マーテック¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷絶縁機能付きスイベルです。用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力1000v
スリングフック SKN/ESKN
マーテック¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり![1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795989-240903-02.jpg)
1.6L [水性] 多目的塗料
エスコ¥5,430税込¥5,9731缶(1缶)翌日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど色ダークグリーン内容量(L)1.6塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥33,980税込¥37,3781本11日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から10日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
アロイメインリンク
大洋製器工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番851-6253材質特殊合金鋼寸法L(mm)110基本使用荷重(t)1寸法D(mm)9×13寸法C(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング(ステンレス) 1本吊り
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。トラスコ品番377-0699材質ステンレスタイプ1本吊り寸法d(mm)スリングフック:30基本使用荷重(t)0.4寸法e(mm)スリングフック:20寸法s(mm)スリングフック:20寸法h(mm)スリングフック:20寸法c(mm)スリングフック:21寸法g(mm)スリングフック:14寸法f(mm)スリングフック:8寸法p(mm)スリングフック:79チェーン線径(Φmm)5有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)50マスターリンク寸法b(mm)10
チェーンスリング(ステンレス) スリングフック
象印チェンブロック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。トラスコ品番377-0907材質ステンレス寸法d(mm)スリングフック:40基本使用荷重(t)0.8寸法e(mm)スリングフック:27寸法s(mm)スリングフック:29寸法c(mm)スリングフック:32寸法g(mm)スリングフック:20寸法f(mm)スリングフック:13寸法p(mm)スリングフック:112破断荷重(kN)40適合チェーン線径(Φmm)7
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)
KITO(キトー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
ミッドグラブショートナー
マーテック¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。用途吊りチェーン中間での長さ調整用。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
2本吊りチェンスリングセット L=1.5m
マーテック¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から9日以内出荷2本吊り用のチェーンスリングです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
1本吊りチェンスリングセット L=1.5m
マーテック¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷から9日以内出荷1本吊り用のチェーンスリングです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
マーテック クルクル
マーテック¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
マーテック¥44,980~税込¥49,478~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
マーテック¥41,980~税込¥46,178~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Mスリング) BMS-3フック形状スイベルフック






























![1.6L [水性] 多目的塗料 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795989-240903-02.jpg)