絞り込み
使用荷重(t)
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

チェーンスリング 2本吊り
象印チェンブロック(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング 4本吊り
象印チェンブロック(7件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング 1本吊り
象印チェンブロック(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
チェーンスリングセット MG2
マーテック(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から4日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼タイプ2本吊り
【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥37,009税込¥40,7101セット8日以内出荷リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)400~50000チェーン線径(Φmm)6~20サービス分類オーダー・加工
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷から8日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
チェーンスリング ピンタイプ シングルスリング
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1
秀吉の腕
オーザック¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷時短吊り具「信長の腕」が進化し、4点吊りに対応。チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。地切りが分かりやすくて安心。塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。用途2~4点吊りによる運搬作業に。ストローク(mm)180全長(mm)1500質量(kg)12使用荷重(t)~2.5
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(グリップラッチフックタイプ)
マーテック¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷材質特殊合金鋼タイプ1本吊り使用金具(下金具)ロッキングフック
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(スリングフックタイプ)
マーテック¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷材質特殊合金鋼タイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
チェーンスリング100(ピンタイプ)
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付きトラスコ品番753-1168材質スチール質量(kg)26.6タイプ1本吊り基本使用荷重(t)10.0チェーン線径(Φmm)20.0使用金具(下金具)スリングフックVSL(VSL3)有効長l(m)2.0
チェーンエコライザー20ton
象印チェンブロック¥589,800税込¥648,7801台5日以内出荷適合【コラムロック】SF-10000×2台トラスコ品番851-6262材質スチール質量(kg)87定格【荷重】20
コラムロックSF型10Ton
象印チェンブロック¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷トラスコ品番849-2666質量(kg)19基本使用荷重(t)10最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)¥31,980~税込¥35,178~1組7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
チェーンスリングセット MG1
マーテック(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷から5日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
象印 チェーンエコライザー10ton
象印チェンブロック¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。用途鉄骨の建て方作業に。適合(コラムロック)SF-05000×2台トラスコ品番390-1980材質ボディー:スチール質量(kg)39タイプ2本吊り基本使用荷重(t)10使用金具(下金具)シャックル有効長l(m)1.76チェーン線径(mm)12.5
チェーンスリング RS PRO チェーン 2m 10mm
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷安全フック及びテスト証明書. これらのチェーンは、酸性環境やアルカリ性環境では使用しないでください. RS Pro チェーンリフティングス. RS Pro チェーンリフティングスリングは、衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、 2 脚と 4 脚の積載容量に対応します。このチェーンスリングはショットブラスト加工で、すべての自己カラーで保護され、安全フックが付いています。チェーンリフティングスリングの長さと幅については、各種エンドフィッティングとスリングタイプを用意しています. 特長と利点:. リフティングスリング、チェーンスリング. 2 脚と 4 脚の荷重容量. 衝撃吸収性. 優れた耐摩耗性. 保護. 打撃は発った. 単色. 安全フックが付属しています. テスト証明書が付属しています. 安全係数: 4 → 1. 重い積み荷の持ち上げ用. チェーンは摩耗に強い. 継手とタイプ:. フック - アイエンドフィッティング. 連結スリングタイプ. WLLの意味は何ですか.. WLL = 作業荷重制限. 2 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674178 0674178 . 4.5 t 品番 ; 0674162 0674162 . 1.6 t. 4 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674207 0674207 → 6.4 t 品番 ; 0674190 0674190 . 3 t仕様スリングタイプ = チェーンストレートプルロード = 9t脚数 = 4定格荷重2本の脚 = 9t定格荷重4本の脚 = 6.4t長さ = 2m奥行 = 10mmエンドフィッティング = フックとアイタイプ4本吊り使用荷重(t)(安全作業)6.4チェーン本数4
チェーンスリング RS PRO チェーン 2m 10mm
RS PRO¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷安全フック及びテスト証明書. これらのチェーンは、酸性環境やアルカリ性環境では使用しないでください. RS Pro チェーンリフティングス. RS Pro チェーンリフティングスリングは、衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、 2 脚と 4 脚の積載容量に対応します。このチェーンスリングはショットブラスト加工で、すべての自己カラーで保護され、安全フックが付いています。チェーンリフティングスリングの長さと幅については、各種エンドフィッティングとスリングタイプを用意しています. 特長と利点:. リフティングスリング、チェーンスリング. 2 脚と 4 脚の荷重容量. 衝撃吸収性. 優れた耐摩耗性. 保護. 打撃は発った. 単色. 安全フックが付属しています. テスト証明書が付属しています. 安全係数: 4 → 1. 重い積み荷の持ち上げ用. チェーンは摩耗に強い. 継手とタイプ:. フック - アイエンドフィッティング. 連結スリングタイプ. WLLの意味は何ですか.. WLL = 作業荷重制限. 2 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674178 0674178 . 4.5 t 品番 ; 0674162 0674162 . 1.6 t. 4 脚安全作業荷重 WLL :. 品番 ; 0674207 0674207 → 6.4 t 品番 ; 0674190 0674190 . 3 t仕様スリングタイプ = チェーンストレートプルロード = 4.5t脚数 = 2定格荷重2本の脚 = 4.5t定格荷重4本の脚 = 3.2t長さ = 2m奥行 = 10mmエンドフィッティング = フックとアイタイプ2本吊り使用荷重(t)(安全作業)4.5チェーン本数2
チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)¥41,980税込¥46,1781セット7日以内出荷タイプトリプルスリング基本使用荷重(t)2.4線径(Φmm)6チェーン本数3使用金具(下金具)ファンドリフックVSFリーチ寸法(mm)1500
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷タイプクウォードスリング基本使用荷重(t)3.2線径(Φmm)7チェーン本数4使用金具(下金具)ファンドリフックVSFリーチ寸法(mm)1500
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥28,980~税込¥31,878~1セット5日以内出荷から7日以内出荷タイプダブルスリングチェーン本数2使用金具(下金具)ファンドリフックVSF