チェーンスリング :「吊り上げ」の検索結果

チェーンスリングとは吊り上げ作業で使われるリンクチェーンやフックなどのパーツのことです。機械や資材の荷役作業やクレーンに取り付けて製品やパーツを釣り上げることができるチェーンスリング。建築現場や搬入作業など幅広い作業現場で利用されています。チェーンの長さを変えられるタイプや4本吊りタイプなどサイズや形状によって許容荷重が異なるので、搬入するものに対応したものを選ぶと良いでしょう。玉掛けが容易なラッチロック式のフックやリンキングをスムーズにしてくれるハイカップリングなどさまざまなパーツがあり、組み合わせて使用できます。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19
1組
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロスビーチェーンフック
開口部が広く取り扱いやすい。吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
用途玉掛作業の吊り金具
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。
トラスコ品番128-0667 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)6 品名チェーン組
1セット
71,980 税込79,178
翌日出荷

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14
1組
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
1組
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)2 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.344 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
51,900 税込57,090
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.9 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.347 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t)10 適合(コラムロック)SF-05000×2台 トラスコ品番390-1980 材質ボディー:スチール 質量(kg)39
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
54,600 税込60,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼 タイプアイタイプ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)24 寸法A(mm)140/18 寸法D(mm)17/47 寸法E(mm)114 寸法B(mm)71/31 寸法C(mm)20 寸法G(mm)34 使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)11 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 フック(t)(LS)1.25 マスターリングA3017S 3.2t
1組
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。 仕様REACH規則適合品 材質合金鋼 タイプピンタイプ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
92,980 税込102,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 マスターリングKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 フック(t)(LS)1.25 寸法A(mm)18 寸法A'(mm)11 寸法B(mm)31 寸法C(mm)20 寸法D(mm)47 寸法E(mm)114 寸法G(mm)34 寸法H(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
37,980 税込41,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法p(mm)225 寸法a(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大洋製器工業アロイメインリンク
エコ商品
大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。 トラスコ品番851-6253 材質特殊合金鋼 寸法L(mm)110 基本使用荷重(t)1 寸法D(mm)9×13 寸法C(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本吊。敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
材質 内径(Φmm)マスターリンク:225×112 フック口開き(mm)105
1セット
39,800 税込43,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックの上部はピンタイプです。 多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼 タイプピンタイプ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木質梁専用吊りクランプです。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要です。
用途木質梁の吊り上げ施工に。 クランプ範囲(mm)105~120 基本使用荷重(t)0.2 仕様遠隔操作用ロープ付 トラスコ品番368-3524 質量(kg)3.7 寸法L(mm)245 寸法H(mm)200 寸法D(mm)45 寸法H2(mm)100
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法p(mm)225 寸法a(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)