絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(11)
  • シライ(7)
  • 大洋製器工業(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • スリーエッチ(3)
  • テザック(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • コンドーテック(2)
  • 田村総業(2)
  • 明大(2)
  • JSH(1)
  • 丸善織物(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • ナロック(NAROC)(1)
長さ(m)
  • 0.5(10)
  • 1(30)
  • 1.5(32)
  • 2(32)
  • 2.5(29)
  • 3(29)
  • 3.5(27)
  • 4(30)
  • 4.5(21)
  • 5(29)
  • 5.5(8)
  • 6(16)
  • 6.5(10)
  • 7(12)
  • 7.5(8)
  • 8(13)
  • 8.5(8)
  • 9(10)
  • 9.5(8)
  • 10(10)
使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.63(24)
  • 0.8(59)
  • 1(120)
  • 1.2(12)
  • 1.25(52)
  • 1.5(18)
  • 1.6(137)
  • 2(121)
  • 2.5(58)
  • 3(32)
  • 3.2(96)
  • 3.4(10)
  • 4(39)
  • 5(69)
  • 6.3(20)
  • 8(24)
  • 10(27)
  • 16(11)
  • 20(13)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 37(13)
  • 38(3)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 41(2)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 65(3)
種別
種別
エンドレス形(16)
種別
両端アイ形(15)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(28)
0.5
等級
  • JIS1等級(1)
  • その他(6)
JIS1等級・その他
JIS規格
  • 適合品(11)
適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(10)
  • ポリエステル(24)
  • ポリプロピレン(4)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
繊維スリングとは、繊維製のスリングでクレーンでの重量物の玉掛け作業などで用いられる製品。主にポリエステルやナイロン製で、金属製のワイヤースリングと比較して柔軟性があり、木やプラスチック、銅、アルミ製品、機械部品などといった傷を嫌う運搬物の玉掛け作業に適しています。運搬物によって適切なスリングを選択し、スリングの保管は熱や薬品の影響のない場所を心掛けましょう。また磨耗の程度をしっかり観察し、保守安全に努めることが大切です。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライマルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形シライ(8件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル形状エンドレス等級JIS B 8811
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライマルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形シライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
マルチスリング HE 両端アイ形 シライマルチスリング HE 両端アイ形シライ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
ロープスリング500Kg TRUSCOロープスリング500KgTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしいアイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)破断荷重3.2t
ポリパワー EC-2型 スリーエッチポリパワー EC-2型スリーエッチ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から13日以内出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
ラウンドスリング エンドレス スリーエッチラウンドスリング エンドレススリーエッチ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業インカラウンドスリング JISエンドレス大洋製器工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別エンドレス形安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
規格JIS B 8811規格品
ポリパワー EC-1型 スリーエッチポリパワー EC-1型スリーエッチ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形田村総業
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 25mm巾TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500最大使用荷重(t)0.5
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ラウンドスリング SSタイプ 田村総業ラウンドスリング SSタイプ田村総業
3,688税込4,057
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
インカラウンドスリング JIS両端アイ 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS両端アイ大洋製器工業
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパワースリングHE型 0.5t用 ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 0.5t用ナロック(NAROC)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステルベース:ホワイト、マーカー:灰色端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9使用荷重(kN)最大5アイ部折径(mm)250
ソフトスリング JSHソフトスリングJSH
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
インカラウンドスリング JIS HN形 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HN形大洋製器工業
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
エイトスリング EE形 KITO(キトー)エイトスリング EE形KITO(キトー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW) コンドーテックパワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)コンドーテック
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から22日以内出荷
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
エイトスリング EE形 KITO(キトー)エイトスリング EE形KITO(キトー)
1個
取扱い終了
・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別両端アイ形
一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)一般用ラウンドスリング スープラプラスXRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
5,998税込6,598
1本
51日以内出荷
安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリングソフト ブラック N形 テザックブルースリングソフト ブラック N形テザック
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(m)1幅(mm)37エスコ品番EA981CT-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)37使用荷重(kg)500揚量(t)0.5
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)明大
2,598税込2,858
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)30使用荷重(t)(最大)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅25mmシライ
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,398税込2,638
1本
15日以内出荷
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)大洋製器工業
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)大洋製器工業
54,980税込60,478
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)テザック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテックパワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
37mmx8.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ37mmx8.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(m)8幅(mm)37エスコ品番EA981CT-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)揚量(t)0.5
繊維スリング