絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(18)
  • 1.5(17)
  • 2(17)
  • 2.5(14)
  • 3(17)
  • 3.5(14)
  • 4(17)
  • 4.5(12)
  • 5(17)
  • 5.5(5)
  • 6(8)
  • 6.5(6)
  • 7(7)
  • 7.5(5)
  • 8(7)
  • 8.5(5)
  • 9(6)
  • 9.5(5)
  • 10(6)
ブランド
  • エスコ(5)
  • シライ(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • テザック(2)
  • TRUSCO(2)
  • 明大(2)
  • コンドーテック(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 丸善織物(1)
  • SPANSET(1)
  • ナロック(NAROC)(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 13(1)
  • 25(6)
  • 30(1)
  • 37(8)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.4(9)
  • 0.6(9)
  • 0.63(19)
  • 0.8(56)
  • 1(73)
  • 1.2(12)
  • 1.25(51)
  • 1.5(13)
  • 1.6(93)
  • 2(60)
  • 2.0(6)
  • 2.5(53)
  • 3(14)
  • 3.2(63)
  • 4(33)
  • 5(31)
  • 6.3(15)
  • 8(14)
  • 10(13)
最大使用荷重(t)
  • 0.5(16)
等級
  • JIS1等級(2)
  • JIS3等級(1)
  • その他(4)
JIS1等級・JIS3等級・その他
種別
種別
エンドレス形(3)
種別
両端アイ形(13)
エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
  • 適合品(10)
適合品
材質
  • アラミド(1)
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(11)
  • ポリプロピレン(4)
アラミド・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(18)
1.5(17)
2(17)
2.5(14)
3(17)
3.5(14)
4(17)
4.5(12)
5(17)
6(8)
長さ(m)をもっと見る
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) 両端アイ形

    シライ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
  • マルチスリング HE 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE 両端アイ形

    シライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
  • ロープスリング500Kg TRUSCO

    ロープスリング500Kg

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
  • マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE形 両端アイ形

    シライ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • 耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ

    耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形

    シライ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アラミド(心体)
  • ポリパワースリングHE型 0.5t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHE型 0.5t用

    ナロック(NAROC)
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステルベース:ホワイト、マーカー:灰色端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9使用荷重(kN)最大5アイ部折径(mm)250
  • ラウンドスリング 両アイ型 スリーエッチ

    ラウンドスリング 両アイ型

    スリーエッチ
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
    種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,598税込2,858
    1本
    15日以内出荷
    エンドレス形のポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリプロピレン
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,398税込2,638
    1本
    15日以内出荷
    ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
  • パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック

    パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

    コンドーテック
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
  • 37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    37mmx1.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CT-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37ベルト幅(mm)37全長(m)1使用荷重(kg)500揚量(t)0.5
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
    用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • ecoベルトスリング HB SPANSET

    ecoベルトスリング HB

    SPANSET
    4,798税込5,278
    1本
    46日以内出荷
    DIN EN 1492-2規格に準拠。幅が広く凹み、傷防止に最適です。
    用途幅が広くコイル材、木材、造船、管材などの吊り上げや反転作業時の凹み、傷防止に最適です。材質ポリエステル
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
  • 37mmx5.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    37mmx5.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CT-5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37全長(m)5揚量(t)0.5
  • 37mmx2.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    37mmx2.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CT-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37ベルト幅(mm)37全長(m)2.5使用荷重(kg)500揚量(t)0.5
  • 37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CT-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37全長(m)2揚量(t)0.5
  • 37mmx1.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    37mmx1.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981CT-1.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)37全長(m)1.5揚量(t)0.5
  • ロックスリング ソフター N 0.5T(灰) 明大

    ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)

    明大
    2,598税込2,858
    1本
    10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)30使用荷重(t)(最大)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)30×5.0最大使用荷重(t)0.5
  • ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大

    ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)

    明大
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
  • ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm シライ

    ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

    シライ
    2,498税込2,748
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング