ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
ベルトスリング BSH形KITO(キトー)当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
エイトスリング EE形KITO(キトー)翌々日出荷から11日以内出荷
・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
ラウンドスリングRG形 8tKITO(キトー)16日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青使用荷重(t)8
ラウンドスリングRG形 3.2tKITO(キトー)16日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W25/H20質量(kg)0.37色表面布:橙/タグ:黒使用荷重(t)3.2
ラウンドスリングRG形 5tKITO(キトー)16日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W29/H17質量(kg)0.5色表面布:橙/タグ:灰使用荷重(t)5
エンドレススリング BDL形KITO(キトー)5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
ラウンドスリングRG形 10tKITO(キトー)当日出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRE形KITO(キトー)15日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
ポリエスタースリングBSH形KITO(キトー)15日以内出荷
JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980
75mm×2mトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥12,078¥10,980