絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 6(37)
  • 8(11)
  • 9(44)
  • 10(17)
  • 12(57)
  • 14(20)
  • 16(28)
  • 18(20)
  • 20(11)
  • 22(7)
  • 24(9)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 1.5
  • 0.9(4)
  • 1(138)
  • 1.04(4)
  • 2(161)
  • 2.5(100)
  • 3(141)
  • 3.5(75)
  • 4(131)
  • 4.5(62)
  • 5(128)
  • 5.5(5)
  • 6(118)
  • 7(16)
  • 7.5(5)
  • 8(23)
  • 9(16)
  • 10(23)
  • 20(5)
  • 30(7)
使用荷重(t)
  • 0.3(6)
  • 0.6(3)
  • 0.615(3)
  • 0.67(6)
  • 1.07(5)
  • 1.2(11)
  • 1.261(3)
  • 1.35(4)
  • 1.6(9)
  • 1.67(3)
  • 2(3)
  • 2.1(4)
  • 2.241(3)
  • 2.3(5)
  • 2.4(5)
  • 2.7(4)
  • 3(8)
  • 3.3(4)
  • 4.8(8)
  • 7(6)
ブランド
  • アイビッグ(39)
  • オーエッチ工業(17)
  • TRUSCO(17)
  • 大洋製器工業(12)
  • 東京製綱(11)
  • エスコ(8)
  • コンドーテック(8)
  • 日興製綱(4)
  • スリーエッチ(3)
  • 大綱(3)
  • JSH(2)
  • 和勝の保証(2)
  • KOTO(1)
  • 興陽産業(1)
  • 中村工業(1)
  • 浪速製綱(1)
  • 大和工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
6(37)
8(11)
9(44)
10(17)
12(57)
14(20)
16(28)
18(20)
20(11)
24(9)
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤースリーエッチ(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm大洋製器工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O大洋製器工業(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業4本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
4点吊りワイヤー オーエッチ工業4点吊りワイヤーオーエッチ工業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm大洋製器工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊りワイヤー オーエッチ工業2点吊りワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S端末仕様フック付/鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm大洋製器工業(4件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種別両端アイ材質硬鋼線材種類両端アイ使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9破断荷重(kN)39.9ワイヤー径(a)(Φmm)9アイ寸法(mm)170
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
31,980税込35,178
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm大洋製器工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm大洋製器工業(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm大洋製器工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm大洋製器工業
799税込879
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm大洋製器工業(4件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチロック止玉掛ワイヤー(メッキ)スリーエッチ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。種別両端アイ(ロック加工)材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ大洋製器工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(kg)300破断荷重(kN)17.7ワイヤー径(a)(Φmm)6アイ寸法(mm)150
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)アイビッグ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm大洋製器工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH台付ワイヤー ハダカ仕様JSH
659税込725
1個
翌々日出荷
固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。
用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック東京製綱
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業4点吊りワイヤースリングオーエッチ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼種類フック付使用荷重(kg)最大600ロープ径(Φmm)6最大使用荷重(kg)600RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)” 中村工業玉掛け用ワイヤロープ”ハイクロスロープ(HX)”中村工業
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
「ハイクロスロープ(HX)」を使用した玉掛け用ワイヤーロープです。6×24 A種比で約40%、6×37 A種比で約30%強度が高く、繊維心で鋼心入りロープの強度があります。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンが可能で軽量化できます。同強度のワイヤーロープに比べて、サイズダウンにより倍以上の柔らかさになります。
材質ロープ:鉄、芯:麻芯、スリーブ:アルミ端末仕様両アイ
4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業4点吊りワイヤースリングオーエッチ工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し東京製綱
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
アウトロック止ワイヤ コンドーテックアウトロック止ワイヤコンドーテック(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック東京製綱
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付
アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)オーエッチ工業
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
アルミクランプ圧縮止JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)1200ロープ径(Φmm)12アイ部(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ) TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
低反発スリング ゴクナン 大綱低反発スリング ゴクナン大綱
11,880税込13,068
1本
4日以内出荷
一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
ワイヤースリング