絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 9(15)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
使用荷重(t)
  • 0.678
  • 0.3(21)
  • 0.837(15)
  • 1.2(74)
  • 1.6(46)
  • 2(13)
  • 2.1(22)
  • 2.14(17)
  • 2.3(29)
  • 2.7(23)
  • 3(19)
  • 3.3(20)
  • 4.8(42)
  • 5.8(21)
  • 7(40)
  • 8.1(18)
  • 9.2(17)
  • 9.4(19)
  • 11.6(15)
  • 12.3(13)
ブランド
  • 大綱(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
9(15)
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック大綱
2,288税込2,517
1本
4日以内出荷
作業員の安全を考慮したJIS玉掛索テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。
用途一般玉掛け作業
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1m 2本組大綱
3,698税込4,068
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.92長さ(m)1使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX2m 2本組大綱
4,398税込4,838
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)2使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX6m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX6m 2本組大綱
6,998税込7,698
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.84長さ(m)6使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組大綱
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX5m 2本組大綱
3,798税込4,178
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.26長さ(m)5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX2m 2本組大綱
2,298税込2,528
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)2使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1m 2本組大綱
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.92長さ(m)1使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX4m 2本組大綱
3,398税込3,738
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.68長さ(m)4使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX3m 2本組大綱
4,998税込5,498
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.08長さ(m)3使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX3m 2本組大綱
2,798税込3,078
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.08長さ(m)3使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX4m 2本組大綱
5,598税込6,158
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.68長さ(m)4使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1.5m 2本組大綱
1,898税込2,088
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX6m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX6m 2本組大綱
4,298税込4,728
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.84長さ(m)6使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX5m 2本組大綱
6,198税込6,818
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.26長さ(m)5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
ワイヤースリング