耳栓は、耳の穴を塞ぎ、音を遮断してくれるアイテム。または、耳の中に水を入れないようにするためにも使用します。基本的に耳を守る役割です。高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮してくれるタイプやその人の耳の形にピッタリとフィットしてくれるもの、耳に入り込む耳管部分に触ることなく装着できる衛生的なもの、作業中の人は使用しやすいように片手で簡単に装着できるもの、騒音をカットしつつ会話することができるタイプなど高性能な耳栓が揃っています。作業中でも必要な音は拾うことができ、騒音からは耳を守ることが可能です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード」から絞り込む
あり(12)
なし(7)
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値27 材質エラストマ パープル 規格ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8 ケースあり
1組(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードあり NRR値27dB
1組(2個)
359 税込395
当日出荷

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードなし NRR値27dB
1組(2個)
259 税込285
当日出荷

Moldex(モルデックス)再使用可能耳せん アルファ
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策 材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂 サイズフリー NRR値27(dB)
1組
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用 NRR値27 コードあり トラスコ品番836-5867 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン サイズフリー 質量(g)10 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12 ケースなし
1組
499 税込549
当日出荷

ケー エクセレント4段フランジ耳栓 EP-209S
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。
トラスコ品番439-0597 適合機種 材質シリコン サイズフリー コード NRR値27(dB) ケース SNR値25(dB)
1組
199 税込219
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3119 材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン グリーン サイズフリー 質量(g)8 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
399 税込439
当日出荷

ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
1組ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4747 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)8 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし ケースあり
1組
399 税込439
当日出荷

米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳 NRR値27 トラスコ品番770-4755 カモ サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)9 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり ケースあり
1組
459 税込505
当日出荷

洗って再利用できます。
コードあり 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-18 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
725 税込798
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策 NRR値27 トラスコ品番795-3101 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)6 タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ 規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1 コードなし
1組
299 税込329
当日出荷

洗って再利用できます。
コードなし 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-17 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
525 税込578
翌日出荷

使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書 NRR値27 トラスコ品番770-4739 グリーン サイズフリー 材質(本体)熱可塑性エラストマー 質量(g)4.4 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)720 コードあり
1組
409 税込450
当日出荷

コードの長さ調整が可能。 独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。 大きなハンドルにより抜き差しが簡単。 柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。 つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VM-31 材質発泡ウレタン 明るいグリーン タイプツイストインタイプ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースなし
1個
470 税込517
翌日出荷

耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。
コードあり 仕様PVCフリー エスコ品番EA800VM-22 材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル グリーン NRR値27 遮音値(dB)27 ケースなし
1個
460 税込506
翌日出荷

『耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング