針金 :「ピアノ線 1.2」の検索結果
針金は金属を細長い糸状に加工した金物です。柔らかい「なまし鉄線」の表面に亜鉛めっきを施したものが一般的。結束材料として、また農業、園芸、工作などの幅広い分野で使われています。針金は線径によって番手が異なり、太い針金ほど番手の数字が小さくなっているのが特徴です。鉄製の針金のほか、柔らかく曲げやすい銅線やホビーによく使われる真鍮線、硬くて展示物の吊り下げなどに適しているピアノ線などがあります。長さではなく重さ単位で切り売りされる場合がほとんどです。
商品豆知識
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.45(4)
0.5(3)
0.55(3)
0.6(3)
0.7(4)
0.8(3)
0.9(4)
1(3)
1.2(5)
1.5(3)
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
番線・針金(ワイヤー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。