工具の通販モノタロウ 針金 針金の種類と特長

針金の種類と特長

針金

結束するためのツールです。

針金
特長

針金・ワイヤと呼ばれ、様々な物の結束、固定に使われます。

用途

園芸用、工作用、結束用があります。

スチール製
スチール製

ナマシ鉄線に、均一な亜鉛メッキを施したもので、一般的には家庭菜園など幅広く使用されます。

ビニール被膜製
ビニール被膜製

ナマシ鉄線に硬質塩化ビニールを均一に被膜したもので、園芸などに幅広く使用されています。

ステンレス製
ステンレス製

サビに強く耐久性に富んでいます。

銅製
銅製

軟らかく作業性に優れ、耐食性、伝導性、伸延性、圧延性に優れています。

アルミ線
アルミ線

軟らかくて加工がしやすく、腐食に強いです。

ワイヤ番手一覧表
番手ミリ表示 番手ミリ表示
#84.0~3.9mm #200.90~0.85mm
#103.2~3.1mm #220.70~0.66mm
#122.6~2.5mm #240.55~0.52mm
#142.0~1.9mm #260.45~0.42mm
#161.6~1.5mm #280.35~0.33mm
#181.2~1.1mm #300.30~0.29mm
カラーワイヤ番手一覧表
番手ミリ表示芯径(ミリ表示)
#84.0~3.9mm3.2~3.1mm
#103.2~3.1mm2.6~2.5mm
#122.6~2.5mm2.0~1.9mm
#142.0~1.9mm1.6~1.5mm
#161.6~1.5mm1.2~1.1mm
#181.2~1.1mm0.90~0.85mm
#200.90~0.85mm0.70~0.66mm
材質別安全荷重一覧
針金 安全荷重真鍮線 安全荷重銅線 安全荷重
番手約・kg番手約・kg番手約・kg番手約・kg
#8225#1635#1440#1440
#10150#1825#1630#1625
#12100#2013#1815#1815
#1460#228#209#208
 #225#225

針金のサイズ表記について

大抵は10×15などと表され10は線の太さ、15は長さとなります。線の太さは、線径(針金の断面の直径)か番手で表されます。番手は「#10」のようにシャープと数字で表される場合があります。

注意事項荷重がかかる場合は安全荷重を参考にしてください。
  • 材質を選択してください。
  • 線径(番手)を選択してください。

『番線・針金(ワイヤー)』に関連するカテゴリ