絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(3)
長さ(m)
- 5
- 0.3(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(23)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(6)
- 20(10)
- 21(2)
- 25(4)
- 50(3)
- 110(3)
- 140(2)
- 170(2)
- 200(2)
- 220(2)
- 285(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
銅線とは銅で作られている針金のことです。熱や電気を通しやすく、主に電線や工業電化製品に用いられています。工作、園芸など日常生活の中でも幅広く使われており、柔らかくて加工しやすく腐食しにくいのが特徴。細い銅線はアクセサリーや工作に、太い銅線は屋根ふき材などの建築用に適しています。鈍い光を帯びた赤茶色の風合いも魅力のひとつです。ハンダ付けやロウ付けが容易で、銅線の美しい風合いを生かした工作を作ることもできます。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.7(1)
0.9(3)

すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
エナメル線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539税込¥5931巻当日出荷通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅・ポリウレタン質量(kg)0.02