絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
銅線とは銅で作られている針金のことです。熱や電気を通しやすく、主に電線や工業電化製品に用いられています。工作、園芸など日常生活の中でも幅広く使われており、柔らかくて加工しやすく腐食しにくいのが特徴。細い銅線はアクセサリーや工作に、太い銅線は屋根ふき材などの建築用に適しています。鈍い光を帯びた赤茶色の風合いも魅力のひとつです。ハンダ付けやロウ付けが容易で、銅線の美しい風合いを生かした工作を作ることもできます。
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む

TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブル種別より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種類産業機械用ケーブル種別より線シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)種別単線外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線
銅線 18 AWG 1mm 11m
BLOCK¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ長さ(m)11仕上エナメル絶縁体PURAWGサイズ:18断面積(mm2)0.82RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプシングルコア最大動作温度(℃)+155
エナメル線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥379~税込¥417~1巻当日出荷通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅・ポリウレタン質量(kg)0.02