絞り込み
ブランド
  • エアテックス
  • ホルベイン(57)
  • TAMIYA(タミヤ)(14)
  • 扶桑精機(4)
  • EARTH MAN(3)
  • TRUSCO(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エスコ(2)
  • BeHAUS(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • GSIクレオス(1)
  • cotta(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.2(6)
  • 0.28(1)
  • 0.3(8)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
カップ容量(mL)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 2(4)
  • 5(3)
  • 7(8)
  • 15(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.2(6)
0.28(1)
0.3(8)
0.35(1)
0.45(1)
0.5(2)
エアブラシ ピーススリー エアテックスエアブラシ ピーススリーエアテックス
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
エアブラシ ビューティ4プラス エアテックスエアブラシ ビューティ4プラスエアテックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
エアブラシワークセット メテオ2 エアテックスエアブラシワークセット メテオ2エアテックス
11,980税込13,178
1台
当日出荷
エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
エアブラシ ビューティ4トリガー エアテックスエアブラシ ビューティ4トリガーエアテックス
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジフタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックスエアブラシ Primaryシリーズエアテックス
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
エアブラシ XP7 エアテックスエアブラシ XP7エアテックス
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式シングルアクションアジャスターあり
ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024 エアテックスダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024エアテックス
23,980税込26,378
1丁
5日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド) エアテックスダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)エアテックス
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー エアテックスタンク&ツインセレクション2 エアブラシフリーエアテックス
55,000税込60,500
1セット
欠品中
タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックスエアーセット ツインセレクション エアブラシフリーエアテックス
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
エアブラシ XPシリーズ エアテックスエアブラシ XPシリーズエアテックス
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.35カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm エアテックスエアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mmエアテックス
35,980税込39,578
1丁
5日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501) エアテックスダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501)エアテックス
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
スタンダードなダブルアクションエアブラシ最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】2・7cc(2フタ無し)形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.3アクションダブルアクション
エアブラシ B4T-Galaxy エアテックスエアブラシ B4T-Galaxyエアテックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり材質一部アルミ製コスモカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3塗料供給方式重力式ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックスエア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)エアテックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ) エアテックスエア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)エアテックス
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用ノズル口径(Φmm)0.3容量(mL)(絵具カップ)5付属品ノズルレンチ
エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックスエアーセットBOXセレクション エアブラシフリーエアテックス
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチセット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
エアブラシ MJシリーズトリガー エアテックスエアブラシ MJシリーズトリガーエアテックス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
エアブラシ Air-G1 エアテックスエアブラシ Air-G1エアテックス
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
シャンパーニュ エアテックスシャンパーニュエアテックス
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)2付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
エアブラシ セルフィー エアテックスエアブラシ セルフィーエアテックス
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
用途プラモデル、エアメイクノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.2吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ