絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.2(5)
- 0.28(1)
- 0.3(7)
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
カップ容量(mL)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 2(4)
- 5(3)
- 7(6)
- 15(4)
ブランド
- エアテックス
- ホルベイン(57)
- TAMIYA(タミヤ)(13)
- 扶桑精機(4)
- EARTH MAN(3)
- TRUSCO(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- BeHAUS(2)
- エスコ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- GSIクレオス(1)
特価
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(5)
0.28(1)
0.3(7)
0.35(1)
0.45(1)
0.5(2)

エアブラシ ビューティ4プラス
エアテックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
エアブラシ ピーススリー
エアテックス¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
エアブラシワークセット メテオ2
エアテックス¥11,980税込¥13,1781台当日出荷エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。用途模型製作に伴う塗装に。補修に。付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
エアブラシ Primaryシリーズ
エアテックス¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から5日以内出荷本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。色黒ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)
エアテックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501)
エアテックス¥5,798税込¥6,3781本5日以内出荷スタンダードなダブルアクションエアブラシ。最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】2・7cc(2フタ無し)形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.3アクションダブルアクション
エアブラシ XPシリーズ
エアテックス¥15,980税込¥17,5781本当日出荷エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.35フタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
エアブラシ ビューティ4トリガー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
エアブラシ Air-G1
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.5ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024
エアテックス¥35,980税込¥39,5781丁5日以内出荷Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション
エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm
エアテックス¥52,980税込¥58,2781丁5日以内出荷Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)
エアテックス¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー
エアテックス¥55,000税込¥60,5001セット5日以内出荷タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53
エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)
エアテックス¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。用途エアブラシアート用付属品ノズルレンチ容量(mL)(絵具カップ)5ノズル口径(Φmm)0.3
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー
エアテックス¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー
エアテックス¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
エアブラシ XP7
エアテックス¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)5ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式シングルアクションアジャスターあり
シャンパーニュ
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8カップ容量(mL)2ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
エアブラシ セルフィー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷用途プラモデル、エアメイク吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.2ノズル口径(Φmm)0.2フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能