2ページ目: エアーブラシ

エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
リッチペン エアブラシ 扶桑精機リッチペン エアブラシ扶桑精機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシTAMIYA(タミヤ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
ノズル口径(Φmm)0.2
スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)TAMIYA(タミヤ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
エアーブラシ TRUSCOエアーブラシTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)150取付ネジ径(エアー)G1/8
エアーブラシ TRUSCOエアーブラシTRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。取付ネジ径(エアー)G1/8付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
ホビー用コンプレッサー cottaホビー用コンプレッサーcotta
19,980税込21,978
1個(1個)
4日以内出荷
製菓用スプレーガンの仕様に適したコンプレッサーです。卓上に置けるサイズで手軽に使えます。 初心者でも使いやすい仕様です。 簡易エアーフィルター付きで、エアー内のゴミも取り除くことができます。 プラモデル用の塗装・エアブラシセットも付いています。
寸法(mm)長さ255×幅135×高さ205シルバー規格長さ255×幅135×高さ205mm
エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm エアテックスエアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mmエアテックス
35,980税込39,578
1丁
5日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用 エスコ交換ノズル 12個/EA942CM-1,-2用エスコ
1,640税込1,804
1袋(12個)
翌日出荷
スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。
寸法(Φmm)42アズワン品番65-2258-53
エアブラシ B4T-Galaxy エアテックスエアブラシ B4T-Galaxyエアテックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり材質一部アルミ製コスモカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3塗料供給方式重力式ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックスエア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)エアテックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ) エアテックスエア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)エアテックス
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用ノズル口径(Φmm)0.3容量(mL)(絵具カップ)5付属品ノズルレンチ
エアフィルタ BeHAUSエアフィルタBeHAUS
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L ホルベイントリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/Lホルベイン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S ホルベイントリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/Sホルベイン
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L ホルベイントリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/Lホルベイン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-L ホルベイントリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-Lホルベイン
729税込802
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹S ホルベイントリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹Sホルベイン
859税込945
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.19 ワンタッチアダプター ホルベイントリコンパーツ NO.19 ワンタッチアダプターホルベイン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。エアーのOUT・STOPがワンタッチで操作できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみ ホルベイントリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみホルベイン
698税込768
1個
6日以内出荷
ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セット ホルベイントリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セットホルベイン
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セット ホルベイントリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セットホルベイン
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイント ホルベイントリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイントホルベイン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
用途は5ヶ口ジョイントと同じですがカプラー式ですので取り外し、エアーストップがワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.11 元用L-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.11 元用L-S-Sホルベイン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.10 L-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.10 L-S-Sホルベイン
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.9 元用S-S-Sホルベイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.8 S-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.8 S-S-Sホルベイン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.7 元用L-S ホルベイントリコンパーツ NO.7 元用L-Sホルベイン
749税込824
1個
31日以内出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。NO.7は直接大型コンプレッサー(Sネジ)を継続する時などに使います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.6 L-L ホルベイントリコンパーツ NO.6 L-Lホルベイン
699税込769
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.5 S-L ホルベイントリコンパーツ NO.5 S-Lホルベイン
699税込769
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.4 S-S ホルベイントリコンパーツ NO.4 S-Sホルベイン
649税込714
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用) ホルベイントリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用)ホルベイン
579税込637
1個
31日以内出荷
トリコンエアーとハンドピースを直結する時に使います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングブラシ NO.3 ホルベイントリコン クリーニングブラシ NO.3ホルベイン
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ワイヤー小+ワイヤー大・スペア5本入
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングブラシ NO.2 ホルベイントリコン クリーニングブラシ NO.2ホルベイン
698税込768
1本
6日以内出荷
太硬毛+ワイヤー大
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングブラシ NO.1 ホルベイントリコン クリーニングブラシ NO.1ホルベイン
649税込714
1本
6日以内出荷
細柔毛+太硬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー NO.15A ホルベインコンプレッサー NO.15Aホルベイン
89,980税込98,978
1台
12日以内出荷
密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー NO.30D ホルベインコンプレッサー NO.30Dホルベイン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高圧力で高粘度、荒粒子の絵具にも対応します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン コンプレッサー NO.55T ホルベイントリコン コンプレッサー NO.55Tホルベイン
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
エアータンク及びオートスイッチが内蔵されており、連続使用にも耐えられる高耐久設計です。 エアータンクの効果で送風の脈動をおさえ、スムーズな吹きあがりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース Vixy(ヴィクシー) ホルベインハンドピース Vixy(ヴィクシー)ホルベイン
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
女性の手にもフィットするコンパクトなハンドピースです。エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。ネイル、ホビー、アートなど、幅広い分野でより快適な作業性を追求しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンジャック TJ-3 ホルベイントリコンジャック TJ-3ホルベイン
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース TH-3 ホルベインハンドピース TH-3ホルベイン
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ