絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.3(13)
  • 0.35(1)
カップ容量(mL)
  • 7
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 15(8)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 7000(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • エアテックス(6)
  • TAMIYA(タミヤ)(4)
  • EARTH MAN(2)
  • 扶桑精機(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.3(13)
0.35(1)
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • エアブラシ EARTH MAN

    エアブラシ

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(ホース)1/8動作(レバー)ダブルアクション
  • エアブラシ ピーススリー エアテックス

    エアブラシ ピーススリー

    エアテックス
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
  • エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス

    エアブラシワークセット メテオ2

    エアテックス
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
    用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
  • ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MAN

    ミニホビーコンプレッサーセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
  • エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス

    エアブラシ Primaryシリーズ

    エアテックス
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
    用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
  • スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7
  • エアブラシ ビューティ4トリガー エアテックス

    エアブラシ ビューティ4トリガー

    エアテックス
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジフタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。 幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。 容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7
  • スパーマックス エアーブラシ SX0.3D TAMIYA(タミヤ)

    スパーマックス エアーブラシ SX0.3D

    TAMIYA(タミヤ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。 戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。 本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。 カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。 コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7エアー取付口PF1/8
  • エアブラシ XPシリーズ エアテックス

    エアブラシ XPシリーズ

    エアテックス
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
    ノズル口径(Φmm)0.35カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
  • リッチペン エアブラシ 扶桑精機

    リッチペン エアブラシ

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
    用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。 もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
    ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーブラシコンプレッサーセット

    AIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ