絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.5
- 0.2(11)
- 0.28(1)
- 0.3(24)
- 0.35(2)
- 0.4(3)
- 0.45(1)
- 0.6(1)
カップ容量(mL)
- 15(4)
ブランド
- エアテックス(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(11)
0.28(1)
0.3(24)
0.35(2)
0.4(3)
0.45(1)
0.5
0.6(1)

エアブラシ ビューティ4プラス
エアテックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)
TAMIYA(タミヤ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15エアー取付口PF1/8
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D
TAMIYA(タミヤ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15
エアブラシ Primaryシリーズ
エアテックス¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から5日以内出荷本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。色黒ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)