絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.2
  • 0.28(1)
  • 0.3(24)
  • 0.35(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(1)
カップ容量(mL)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 22(2)
ブランド
  • エアテックス(5)
  • TRUSCO(2)
  • 扶桑精機(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.2
0.28(1)
0.3(24)
0.35(2)
0.4(3)
0.45(1)
0.5(4)
0.6(1)
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • エアブラシ ガンピス 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス

    扶桑精機(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
  • エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス

    エアブラシ Primaryシリーズ

    エアテックス
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
    用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
  • スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
    ノズル口径(Φmm)0.2
  • エアブラシ Air-G1 エアテックス

    エアブラシ Air-G1

    エアテックス
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
    ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
    用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22、17付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)186取付ネジ径(エアー)G1/8
  • リッチペン エアブラシ 扶桑精機

    リッチペン エアブラシ

    扶桑精機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
    用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
  • スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)

    TAMIYA(タミヤ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
    ノズル口径(Φmm)0.2
  • シャンパーニュ エアテックス

    シャンパーニュ

    エアテックス
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。
    ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)2付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
  • エアブラシ セルフィー エアテックス

    エアブラシ セルフィー

    エアテックス
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    用途プラモデル、エアメイクノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.2吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
    用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)150取付ネジ径(エアー)G1/8

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ