3ページ目: エアーブラシ

エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
ハンドピース TH-2 ホルベインハンドピース TH-2ホルベイン
20,980税込23,078
1丁
翌々日出荷
ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-4 ホルベインハンドピース H-4ホルベイン
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-2 ホルベインハンドピース H-2ホルベイン
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-1 ホルベインハンドピース H-1ホルベイン
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード ゴムホース ホルベインブレード ゴムホースホルベイン
2,798税込3,078
1本(2m)
12日以内出荷
大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300用ニードル ホルベインハンドピース V-300用ニードルホルベイン
779税込857
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300用ノズル ホルベインハンドピース V-300用ノズルホルベイン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-100用ニードル ホルベインハンドピース V-100用ニードルホルベイン
839税込923
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300 ホルベインハンドピース V-300ホルベイン
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。7ccカップ付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-100 ホルベインハンドピース V-100ホルベイン
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。操作しやすいカップなしタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングキット ホルベイントリコン クリーニングキットホルベイン
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ハンドピースのメンテナンスに必要な用具がコンパクトにまとまったキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラシカラージャー ホルベインエアーブラシカラージャーホルベイン(1件のレビュー)
859税込945
1個(5個)
12日以内出荷
容器の先が細くなっていて、ハンドピースへの注入が簡単にできる10mL点眼容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシ トータルセット ホルベインクリーニングブラシ トータルセットホルベイン
2,298税込2,528
1個
欠品中
クリーニングブラシNO.1+2+3(NO.3用スペア5本入)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター AW-20 ホルベインエアーフィルター AW-20ホルベイン
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
AW-10とAW-20はOUTの圧力を調整することができます。 ハンドルを右に回すと二次圧(OUT)は上昇し、左に回すと下降します。 調整後は必ずハンドルをプッシュしてロックしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー アリズム ホルベインコンプレッサー アリズムホルベイン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スパーマックス社の手軽に使えるコンプレッサーARISM(アリズム)。 スタイリッシュなフォルムと機能性を兼ね備えています。 ネイルアートやフィギュア、イラストレーションなどの作品に適したモデルです。(台湾製)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラシキット エスコエアーブラシキットエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121DD
スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型)TAMIYA(タミヤ)
13,980税込15,378
1個
欠品中
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7
スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)TAMIYA(タミヤ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)15仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックスエアーセット ツインセレクション エアブラシフリーエアテックス
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックスエアーセットBOXセレクション エアブラシフリーエアテックス
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチセット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
エアブラシ MJシリーズトリガー エアテックスエアブラシ MJシリーズトリガーエアテックス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
エアブラシ XPシリーズ エアテックスエアブラシ XPシリーズエアテックス
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.35カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
エアブラシ Air-G1 エアテックスエアブラシ Air-G1エアテックス
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.5付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
シャンパーニュ エアテックスシャンパーニュエアテックス
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。
ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)2付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
エアブラシ セルフィー エアテックスエアブラシ セルフィーエアテックス
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
用途プラモデル、エアメイクノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)0.2吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
エアーブラシ TRUSCOエアーブラシTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22、17付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)186取付ネジ径(エアー)G1/8
クリーニングブラシNO.3用 スペアブラシ ホルベインクリーニングブラシNO.3用 スペアブラシホルベイン
539税込593
1本
翌々日出荷
5本入
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンスタンド ボンベハンガー付 ホルベイントリコンスタンド ボンベハンガー付ホルベイン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
本体にエアーフィルターを取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-100用ノズル ホルベインハンドピース V-100用ノズルホルベイン
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン ミニクリーナージャー ホルベイントリコン ミニクリーナージャーホルベイン(1件のレビュー)
269税込296
1個(4個)
翌々日出荷
耐溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上集塵機用 交換フィルター脱臭 ホルベイン卓上集塵機用 交換フィルター脱臭ホルベイン
1,898税込2,088
1個(3枚)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上集塵機用 交換フィルター ホルベイン卓上集塵機用 交換フィルターホルベイン
1,298税込1,428
1個(3枚)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ