曜日別特売

らく吊VP-X

らく吊VP-X - 日栄インテック

ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上

用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合配管径(Φmm)
管径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82683006101100123041000【締結ボルト・ナット】M8×308980A
¥249
¥274(税込)
5日以内出荷
82683277101100123040800【締結ボルト・ナット】M8×307665A
¥199
¥219(税込)
5日以内出荷
82683645101100123040500【締結ボルト・ナット】M6×252216A
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
82684038101100123040160【締結ボルト・ナット】M6×251813A
¥95
¥105(税込)
5日以内出荷
82684056101100123040650【締結ボルト・ナット】M6×256050A
¥199
¥219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする