日栄インテック
KCPE吊バンドタン付
ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
電気亜鉛メッキ
サイズ
【締結ボルト・ナット】M8×30
適合配管径(Φmm)
114
管径
100A
内容量
1個
注意
※配管以外の荷重禁止・所定トルクでの確実な締付けの実施をお願いいたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82682051
101100171010200
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください