カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS304
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS316(2)
- SUS430(9)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- ゴム(2)
- スチール(433)
- ステンレス(116)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(10)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(27)
- 樹脂(13)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- AWJ(103)
- 昭和コーポレーション(67)
- アカギ(66)
- エスコ(28)
- 日栄インテック(24)
- TRUSCO(19)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ミヤコ(4)
- 南電機(2)
- カクダイ(1)
- リビラック(1)
- SAWAKYU(1)
- 東洋アルチタイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(153)
吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
商品豆知識

アングル L型 SUS304
(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。用途架台や配管支持、各種補強材材質SUS304幅(mm)40厚さ(mm)3タイプ両面穴(釘穴付)タイプサイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5穴寸法(Φmm)10×25販売区分業務用
支持金具 L型ブラケット SUS304製
(27件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
SUS304製1ツ穴T型足
(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW
アカギ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 フリーサイズバンド
SAWAKYU¥3,598税込¥3,9581巻(10m)当日出荷希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。材質ステンレスSUS304幅(mm)13厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)