2ページ目: アングル/ブラケット
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1566
質量(g)375
タイプ右
品名ハヤウマ3右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番442-1655
質量(g)319
タイプ左
長穴(mm)11×50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.0
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1850
質量(g)718
長穴(mm)11×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番442-1663
質量(g)319
タイプ右
長穴(mm)11×50
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番442-1639
質量(g)386
長穴(mm)11×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)4.5
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×30
ボルト穴径(Φmm)10×25
RoHS指令(10物質対応)対応
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
トラスコ品番442-1531
質量(g)447
品名ハヤウマ1
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質ステンレス
仕様両穴タイプ
幅(mm)40
厚さ(mm)3.0
長穴(mm)11×40
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)50
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
長さ(mm)1800
幅(mm)36
質量(kg)8
長穴(mm)11×40
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1558
質量(g)375
タイプ左
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番442-1671
質量(g)537
長穴(mm)11×20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)40×20×20×3.0t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)1800
寸法E(mm)10
寸法P(mm)50
寸法(高さH×幅W)(mm)50×50
長穴(mm)13x40
板厚t(mm)4.5
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質ドブメッキ
長さL(mm)2100
穴の有無クギ穴:無し
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
ボルト穴径(Φmm)10×25
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質/仕上スチール
寸法(mm)50×50×4.5t
長穴(mm)13×40
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)4.5
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM12、W1/2
板厚t(mm)4.5
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。
材質ユニクロメッキ
長穴(mm)12x26
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40
ボルト穴径(Φmm)10×25
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)4.5
寸法(mm)50×50
ボルト穴径(Φmm)13×40
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。
寸法t(mm)3.2
ボルト穴径(Φmm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!!
輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい!
電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工!
切断時の火花が出ないので安全施工!
人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。