ロープ止 丸型(メガネ杭) :「テント用ロープ」の検索結果
ロープ止 丸型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもヘッドの形が丸くなっているものが丸型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。錆に強いステンレス製のものもあり、用途や環境に応じて選ぶことが可能です。深く地面に打ち付けることができるので、しっかりと固定することができます。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径を変えることができます。
「首下長(mm)」から絞り込む
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)53
全長(mm)200
線径(Φmm)6
首下長162
口内径(Φmm)19
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
全長(mm)150
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)42
線径(Φmm)6
首下長112
口内径(Φmm)19
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
径(Φmm)6
寸法A(mm)33
寸法B(mm)20
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番149-4792
長さ(mm)折り返し:45
全長(mm)350
質量(kg)0.187
径(Φmm)9
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)9
幅(mm)38
内径(mm)21
材質ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
径(Φmm)13
幅(mm)53
内径(Φmm)27
材質スチール(SS400)
表面処理カラー塗装仕上げ
頭部形状丸型
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
内径(mm)17
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。