ロープ止 丸型(メガネ杭) :「メガネ杭」の検索結果

ロープ止 丸型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもヘッドの形が丸くなっているものが丸型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。錆に強いステンレス製のものもあり、用途や環境に応じて選ぶことが可能です。深く地面に打ち付けることができるので、しっかりと固定することができます。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径を変えることができます。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「首下長(mm)」から絞り込む
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)13 口径(Φmm)53 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質スチール(SS400) 幅(mm)30 径(Φmm)6 内径(Φmm)17 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 頭部形状丸型
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 材質スチール(SS400) 幅(mm)30 径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 内径(mm)17
1箱(100本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 線径(Φmm)13 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
種別O型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテックメガネ釘
表面処理ユニクロメッキ
1ケース(50本×4箱)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 頭部形状丸型 径(Φmm)6 寸法A(mm)33 寸法B(mm)20
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ ロープ止め 丸型
ストレートタイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。 材質スチール 表面処理ユニクロ 胴部形状ストレート
1本ほか
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 径(Φmm)13 幅(mm)53 内径(Φmm)27 材質スチール(SS400) 表面処理カラー塗装仕上げ 頭部形状丸型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 径(mm)9 幅(mm)38 内径(mm)21 材質ステンレス(SUS304) 頭部形状丸型
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)53 全長(mm)200 線径(Φmm)6 首下長162 口内径(Φmm)19
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。 材質スチール 径(Φmm)6
1箱(100本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー 異形ロープ止め 丸型
異形タイプ。場所に応じて色合わせ!色は4種類、ゼブラ(黄・黒)・黄・茶・白。
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。 材質スチール 表面処理塗装 胴部形状異形 太さ(mm)13
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール 長さ(mm)(折り返し)47 タイプ異型J型 表面処理ユニクロ 径(mm)6
1セット(50本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)L型ロープ止め
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン) 材質 規格9mm×350mm
1袋(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。 トラスコ品番149-4792 長さ(mm)折り返し:45 全長(mm)350 質量(kg)0.187 径(Φmm)9
1本
289 税込318
当日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

ロープ止め金具です。
種別O型 材質SUS304 線径(Φmm)6 口径(Φmm)20
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様遠目からでも視認し易いオレンジ塗装 材質鉄 異形丸棒 塗装
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
欠品中

ダイドーハント(大同製鋲所)ステンレス ロープ止め 丸型
ストレートタイプ。サビにくいSUS304ステンレス製
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。 材質ステンレス(SUS304) 胴部形状ストレート
1本ほか
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木造住宅等、モルタル塗り現場埋め込み用。
1箱(100個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

ロープ止め金具です。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 口径(Φmm)20
1個
289 税込318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ打込丸カン 三角「20本入」
ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。
用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 トラスコ品番683-2202 材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ 全長(mm)213 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)8 径(mm)5
1袋(20本)
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ 異形ロープ止め 丸型
異形タイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。 材質スチール 表面処理ユニクロ 胴部形状異形 太さ(mm)13
1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
線径(Φmm)9 口径(Φmm)20 種別洋灯型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 全長(mm)150 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)42 線径(Φmm)6 首下長112 口内径(Φmm)19
1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DAIDОHANT ロープ止め 丸型(ユニクロ・バラ)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。 トラスコ品番225-0537 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)250 タイプ丸型 内径(mm)17 径(mm)6
1本
119 税込131
15日以内出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

三甲(サンコー)打込み棒
エコ商品
材質スチール ミカゲ/グレー 高さ(mm)【外寸】250 長辺(mm)【外寸】8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります