樹脂製(プラスチック) :「ツールボックス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付
付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)
トラスコ品番389-4827
材質取手・バックル:ABS樹脂
質量(kg)2.33
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207
外寸法・奥行(mm)238
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
スプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できる「コの字型トレー」付き。トレーが付いているので小物の収納もできます。
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたハードタイプの工具箱です。上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラー。蓋部小物入れ・本体トレーには、仕切れる仕切板が付いています。(仕切板:小6枚 大3枚付き。)
材質フタ・バックル・トレー・仕切板:ポリプロピレン
色ブラックグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。
サイドハンドル付きで横から持てます。
フタに小物入れが付いています。
セット内容中皿
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2068
シンプルなデザインで軽量なツールボックスなので、持ち運びも簡単。ホックが金具でしっかり構造。必要最低限のメンテナンス工具もすっきり収納。上部に2段トレーが付いており、小さい部品も見やすく並べることができます。
質量(kg)14
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)14000
容量(L)12
耐荷重(kg)25
耐荷重25000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×197.2×170
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)170
取扱説明書なし
外寸法・奥行(mm)197.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電設消耗品や工具などの収納に便利、です。コンパクトで、持ち運びに便利なサイズです。
用途電設消耗品や工具などの収納に。
トラスコ品番112-5758
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)342
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)203
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
軽量で耐衝撃性・耐水性・耐油性・耐薬品性に優れ、多種のツールやパーツを効率的に収納出来ます。中皿の仕切り板は内容物に応じて自在に移動が出来ます。(TFP-395除く)
材質中皿/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ABS樹脂、フック/PC(ポリカーボネート)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
タイプ中皿あり
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
3ポケットと4ポケットの2種からお選びいただけます。カラーは全3色(ライトグレー・ブラック・マルチカラー)。横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。また、奥行き27cmは一般的な棚やラックに収納できる大きさになっています。見出し付きなので、デスク上に散らかりがちな文具・小物類をまとめて収納できます。軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付いています。耐荷重30kg。ケースの上部に鉄製の棒を入れて補強しているので、パソコンのモニター、プリンター等を置くのに適しています。コーヒーマシーンを置くことも。引き出しにはシュガースティック、ポーションミルク、マドラーなどを整理収納。積み重ね用の凹凸が付いているのでスタッキングをしても安定感があります。3ポケットは深さのある同じ大きさ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ7.7cm)の引き出し×3。4ポケットはA4サイズの書類が入る引き出しと、同小物入れ(幅9.2cm×奥行24.8cm×高さ3.1cm)×3 スタッキング(積重ね)可能。付属品:見出しラベル。
用途横型で奥行きが27cmなので狭いデスクでも邪魔にならず作業スペースをしっかり確保できます。
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)135
外寸法・奥行(mm)270
電動工具など収納可能。
外側に小物工具、ビス類など細かく収納可能なパーテンション付き。
大きな区画にはフォームラバーがついています。
上段の収納部分には、3つの仕切りがあります。
シースルーのふたがついています。
12個のビットが収納できるビットホルダーが付いています。
11本のドリルが収納できるホルダー付いています。
質量(kg)1.1
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
複数のボックスと連結できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。
トラスコ品番195-5272
取付可能対象南京錠(別売)
色赤
材質(本体)ABSプラスチック
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)151
外寸法・奥行(mm)357
有効内寸法・間口(mm)375
有効内寸法・奥行(mm)311
有効内寸法・高さ(mm)107
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル
材質バックル:ポリアセタール
質量(kg)2
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
本体寸法(mm)475×280×220
耐荷重(kN)8.5(870kgf)
引張強度(kN[kgf])1[102]
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)220
関連資料(1.51MB)
外寸法・奥行(mm)280
IP54防塵・防水。スタッキングラッチ。キャリーハンドル。ラベルプレート。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。ボトム収納トレー設計。小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認。部品パーツの収納、運搬に。
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
コの字型トレーに設けた開口スペースにより、スプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納することができます。スタッキングしやすい形状ですので、同品番同士の積み重ね保管に便利です。
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿なし
仕様南京錠(別売)取付不可
材質ハンドル:スチール、バックル:スチール
色ブラック/レッド
材質(本体)ポリプロピレン
【バンパーグレード樹脂】を使用した工具箱です。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 フタには簡易的な測定に便利なガイド各種が刻印がされています。
用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。
用途小物入れとして。
商品管理用ボックスに。
質量(kg)0.26
材質(本体)古紙(100%)
質量(g)260
容量(L)5.8
耐荷重(kg)2.5
有効内寸法・間口(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)185
有効内寸法・高さ(mm)135
ビス・パーツ・工具の収納に最適です。
用途工具の収納。
内側仕切り付で整理しやすいです。
寸法・サイズ(mm)縦190×横190×奥行85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体に3つのパーツケースが付いています。フタに小物入れが付いています。
トラスコ品番828-8981
セット内容中皿、パーツケース:3個
質量(kg)2.86
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2068
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)10.05
容量(L)14.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×587×340
数量(個)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適
容量(L)9・20
外寸(mm)W587×D380×H340
内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)11.82
容量(L)9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×68(3個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×587×340
数量(個)3
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。