カテゴリ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
作業灯
投光器
三脚式投光器
絞り込み
電球の種類
LED
(7)
電源タイプ
電源コード式
(5)
設置場所
屋内
(1)
屋外
(3)
明るさ(Lm)
700~800未満
(1)
1500~2000未満
(3)
2000~3000未満
(1)
3000~4000未満
(2)
4000~5000未満
(1)
防水性能
水中形
(1)
防噴流
(1)
防水
(1)
防雨
(3)
芯数
2芯
2芯・3芯兼用
(11)
3芯
(12)
消費電力(W)
20~30未満
(2)
30~40未満
(1)
60~70未満
(1)
100~200未満
(2)
20~30未満・30~40未満・60~70未満・100~200未満
コード長さ(m)
3
(2)
5
(4)
3・5
ブランド
ハタヤリミテッド
(4)
タイカツ
(2)
嵯峨電機工業
(1)
イチネンTASCO
(1)
ジェイウィン(J win)
(1)
ハタヤリミテッド・タイカツ・嵯峨電機工業・イチネンTASCO・ジェイウィン(J win)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
10,000-50,000円
(3)
100,000円以上
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
作業灯
投光器
三脚式投光器
三脚式投光器
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
電球の種類
」
から絞り込む
LED
(7)
芯数:
2芯
すべて解除
30WLED投光器 三脚付
タイカツ
(8件のレビュー)
¥
13,980~
税込
¥
15,378~
1台
当日出荷
30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途
屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格寿命(時間)
30000
保護等級
IP65
色温度(K)
6000~6500
電線仕様
VCT 0.75 2芯
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋内外
照射角
140度
バリエーション一覧へ(2)
LED投光器 三脚型
タイカツ
(10件のレビュー)
¥
13,980~
税込
¥
15,378~
1台
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途
土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質
(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)
100
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性
完全防水タイプ
LED寿命(時間)
30000
照射角
120度
防水性
IP68
バリエーション一覧へ(2)
ハタヤ除菌照明
ハタヤリミテッド
¥
39,980
税込
¥
43,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途
イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様
二重絶縁、アースなし
付属品
CPL-2型三脚
高さ(mm)
三脚:1310~2000
タイプ
三脚スタンド1灯
定格
100V・25W 50/60Hz
口金
G13
全光束(Lm)
1800
芯数
2
電球
40W型蛍光灯
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料
※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)
L1438×62Φ
演色指数(Ra)
Ra85
点灯回数
連結点灯:最大15灯
バスケットへ
バルーン型灯光器
イチネンTASCO
¥
339,800
税込
¥
373,780
1個
5日以内出荷
瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量! 100W省エネ仕様
用途
屋内外の作業に! イベントなどの照明に!
質量(kg)
7.6(三脚:2.6、本体:5.0)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(Φ×高さH)(mm)
バルーン:600×370
ランプ
LED、100W、13000ルーメン
縦×横×高さH(mm)
850×740×1300(最大高さ2000)
使用環境温度(℃)
-5~40
照射範囲
360°
バスケットへ
LEDボールライト
ジェイウィン(J win)
¥
119,800
税込
¥
131,780
1台
5日以内出荷
・120WのハイパワーLEDを使用したボール型。・ファンレス構造なので、静寂な場所では最適です。・防雨構造で荒天時の屋外使用も安心です。・ボール型で360°全方向を明るく照らします。・本体5kg、三脚5kg=合計10kg。
使用温度範囲(℃)
-5~40
LED色
白
本体高さ(mm)
500
ボール径(Φmm)
(外径)300
アズワン品番
64-6569-24
使用高さ(mm)
1100~2050
バスケットへ
防災用60WLED投光器
ハタヤリミテッド
¥
199,800
税込
¥
219,780
1台
31日以内出荷
電球の種類
LED
トラスコ品番
820-2516
質量(kg)
15.5
芯数
2
バスケットへ
saga ライトスタンドLED
嵯峨電機工業
¥
149,800~
税込
¥
164,780~
1台
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途
工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)
1815
電源(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
78
キャスター径(Φmm)
50(ブレーキ付)
色温度(K)
5000
スタンド
組立式
バリエーション一覧へ(2)
防災用LEDフローレンライト(19W)
ハタヤリミテッド
¥
119,800
税込
¥
131,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類
LED
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容
LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)
12.5
定格
AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)
5
照明装置
消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数
2
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-心数(C)
2
バスケットへ
防災用LEDフローレンライト(10W×2)
ハタヤリミテッド
¥
159,800
税込
¥
175,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容
LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
質量(kg)
15.2
定格
AC100V 50/60Hz兼用
照明装置
消費電力/約10W LEDライト×2灯
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-心数(C)
2
使用場所
屋外用
バスケットへ
『投光器』には他にこんなカテゴリがあります
クランプ式投光器
クリップ式投光器
スタンド式投光器
設置式投光器
三脚式投光器
投光器用スタンド
投光器用替電球
投光器部品・オプション
おすすめ人気ランキング
充電式投光器
三脚式 投光器
投光器三脚