絞り込み
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- Kaz(8)
- MTO(4)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- STKR(3)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- グリーンクロス(4)
- タイカツ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- デンヨー(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- ヤンマー(3)
- 三笠産業[工具](3)
- 和コーポレーション(7)
- 富士倉(2)
- 日動工業(14)
- 永興電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDフィールドライトEV
KOITO(小糸製作所)1セット欠品中【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】。充電しやすさ向上!。 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67)。 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ。 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ。 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ。 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化。 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー。 リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38エコロジー商品省エネ
LEDフィールドライトS3
KOITO(小糸製作所)1セット欠品中【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!。業界最軽量(33kg)の軽さを実現。 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!。低消費電力なのに明るい。 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間。コンパクト設計。 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)65定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1235×700×2230車輪Φ198(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6000K~7000K照度(Lx)140(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)60h連続点灯時間(時間)13(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)33エコロジー商品省エネ
投光器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら