116件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ 質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204 バッテリーリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)7.3 使用環境温度(℃)約-10~40 充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可) 充電時間(時間)(約)9.5 バッテリー容量(mAh)8000 使用場所屋内/屋外 点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW 定格光束(Lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時) 充電時間(時間)約3.5 ~ 5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000 関連資料(1.31MB) 防水性防雨型※防水型ではありません 取扱説明書(1.3MB) 電球の種類SMD LED 連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長。・最大出力1200ルーメン。・ライト単体で懐中電灯として使用可。・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・4000mAh リチウムイオン電池(217000)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか860g。ライト仕様。-スポットライト-。400ルーメン(lm)。ビーム距離 : 150m(最大)。ビーム角度 : 60度。色温度 : 5400K(昼白色)。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。・スポットライト(懐中電灯)として!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86 材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700) 充電時間(時間)約2.3(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)1200 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(16.59MB) 収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4 電球の種類LED 使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)。製品特長。・最大出力700ルーメン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・2600mAh リチウムイオン電池(18650)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか510g。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。ビーム角度 : 140度。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10 材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー 質量(kg)0.5(※バッテリー含む) バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650) 充電時間(時間)約4.5(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)700 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(12.86MB) 収納時寸法(cm)51×7×7 電球の種類LED 使用時寸法(cm)213×36×36
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に 付属品M10×25ボルト・ナットセット×2 適合推奨三脚:S-02 質量(kg)8.6 定格電圧(V)100 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)73 電球の種類LED
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)6.0 ホワイト 消費電力(W)100V:100、200V:97 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 電源タイプ電源コード式 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

用途専用スタンドになります。
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPA-100K50 オムニLEDライト タカラ 動画あり
360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。
用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。 径(Φmm)ライト:68 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-30~50 使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm)1815 電源(V)AC100 平均演色評価数(Ra)78 キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付) 色温度(K)5000 スタンド組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LD-E9Wの鉄製ステー
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

災害・非常時にも活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。光源の構造上、均一に広がる光の性質を持っています。最大照度は実測10,000ルーメン以上! 相当明るいです。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率です。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg!収納時10×10 ×70cmとコンパクトです。三脚での高さは最大2.55m、フレキネックと雲台2個で様々な方向への照射が可能です。ダイヤル式調光器で自由に明るさを変える事が出来ます。また、ダイヤル式調光器を外す事により最大の明るさ(12000lm)で点灯。12Vの低電圧仕様で感電しない安全な器具です。水にも強く、屋外でのご使用も出来ます。
用途屋外、作業場、工場、キャンプ、イベント照明などに最適。夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 セット内容三脚スタンドライト&収納ケース 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)7000 高さ(cm)最大255 光束(Lm)10000 光色昼光色 演色指数(Ra)Ra73 収納時寸法(cm)10×10×70
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)ポータブルバルーンライト
コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)
質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み) 消費電力(W)100/180/250 定格電圧(V)100/200 ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5 角度(°)【発光】360 全光束(Lm)12000/22000/30000 定格寿命(時間)40000 プラグ100V3芯ポッキンプラグ 使用環境温度(℃)-10~+40 防塵防水性能IP65 光色昼白色(5000K) 調光方式3段階(100W/180W/250W) 直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176) 演色指数(Ra)≧80 耐雷サージ4kV
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)防水SW付きポータブルバルーンライト
屋内外作業で使えポータブルバルーンライト。コンパクトで一人でも移動・設置が可能で吊り下げやスタンドで設置。雨天時でも使用可能な耐久性があります。調光機能で適切な照度調節が可能。作業車両につけても邪魔になりません。
セット内容LED本体、アイボルト、フック、布シェード 質量(kg)1.9 消費電力(W)100/180/250 定格電圧(V)100/200 全光束(Lm)12000/22000/30000 定格寿命(時間)40000 使用環境温度(℃)-15~+45 光源色昼白色(5000K) 電源コードPSE VCT3芯※0.75/5m 防水性IP65 直径×高さ(mm)108×266
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。
用途室内・室外照明 全光束(Lm)15000
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー70W用のパネルカバー3枚組。
寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×25.5(高さ)
1式
1,798 税込1,978
翌日出荷

カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー40W用のパネルカバー3枚組。
寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×14(高さ)
1式
1,198 税込1,318
翌日出荷

LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさです。業界初の大光量800WLEDバルーン投光機です。3段階調光で省エネ点灯が可能です。900Wクラスの小型発電機でも点灯可能です。軽量で持ち運びやすいソフトケースタイプです。エアブレーキマスト採用です。ワンタッチで設置が可能です。静音モード切り換え機能付です。頭部は衝撃保護素材です。頭部収納袋一体型で紛失の心配がありません。
用途夜間の土木・建設工事やイベント、避難所での防災器具に。 トラスコ品番348-0006 セット内容五脚、五脚収納袋 幅(mm)1615 高さ(mm)バルーン最大:3435 奥行(mm)1700 電源(V)100 消費電力(W)400~800(三段階調光つき) コード長さ(m)5 直径(mm)バルーン:1200 明るさ(Lm)110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)
1台
709,800 税込780,780
当日出荷

GD-BL320W LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・柔らかく広がる光:3段階(320W/220W/130W)の切替。バルーンが光を拡散し広範囲を明るく照射。・清潔に使える:空気で膨らむ仕様。フィルター式吸気口で埃や虫を防ぎ、交換も可能(実用新案登録)。・屋外対応:IP65防水で雨天でも使用OK。ポータブル電源と組み合わせれば電源のない場所でも活躍。・高さ調整自在:三脚使用で約1.6~3.2mまで対応。シーンに合わせて照明範囲を最適化。・専用バッグ付き:ライトも三脚も収納バッグ入り。埃を防ぎ、持ち運びも簡単。
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 寸法(mm)Φ245×440(ライト)/Φ400×600(バルーン) 消費電力(W)HIGH:320 / MID:220 / LO:130 全光束(Lm)【HIGH】48000【MID】33000【LOW】19000 本体質量(kg)8.1 発光色昼白色(5000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.7MB) 取扱説明書(6.66MB) 入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

LE-ZT9 セフボックス用 ワークライト接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ。セフプレート付(4連)。※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません
用途ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ 取付可能対象セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK) 幅(mm)103 高さ(mm)268 奥行(mm)56
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

LEDミニバルーンライト「マイノウミー」の交換用バルーン布です。
適合機種LBA-150DN-G、LBA-150LN-G、LBA-150D-SW、LBA-150L-SW、LBA-150L-50K、LBA-150D-50K、FBA-120L-50K
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

PL-241SLB スプリットライト デンヨー 動画あり
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトです。バッテリは、交換が簡単にできるカートリッジ式を採用しております。空になったバッテリと充電済みのバッテリを交換することにより、充電待機時間をゼロに抑えます。操作パネルで、照度をワンタッチで設定できます。(弱・中・強の3段階)さらに点灯可能時間やバッテリ残量も表示します。
寸法(mm)全長1328×全幅1310×全高2835 高さ(mm)マスト最大:2835 電力(W)ランプ:237/180/120(3段階) 全光束(Lm)22000 乾燥質量(kg)87 電球の種類LED
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

PL-304LDW パワーライト(4灯式) デンヨー 動画あり
LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。発電機はエコベース搭載の環境対応ボディ
適合発電機:DA-3100SSEIV 寸法(mm)収納時:全長1480×全幅780×全高1870/伸長時:全長1650×全幅1300×全高3530 質量(kg)整備:379 高さ(mm)マスト最大:3530 電力(W)ランプ:300×4 燃料軽油 全光束(Lm)42600×4 乾燥質量(kg)358 昇降方式手動ウインチ式3段 電球の種類LED
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

PL-241SLG スプリットライト デンヨー 動画あり
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。
適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV 寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835 高さ(mm)マスト最大:2835 電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242) 燃料ガソリン 全光束(Lm)22000 乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66 昇降方式手動・2段 電球の種類LED
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

LEDフラッドライト専用三脚は投光器のLEDフラッドライトをスタンドで使用するためのオプションパーツです。
用途LEDフラッドライトの専用三脚に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×1300 高さ(m)最大3
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。 付属品収納バッグ 寸法(mm)280×180×460 消費電力(W)350 コード長さ(m)5 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)40000 入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 防水性IP65 調光方式4段階(25、50、75、100%) 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。 付属品灯具バッグ トラスコ品番418-2912 材質LED基盤:スチール、アルミ 幅(mm)720 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)1400~2600 奥行(mm)470 電源(V)AC100~240 消費電力(W)210 コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付) 最高高さ(mm)バルーン:2600 芯数3芯 寿命球:50000h 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)28000 電球の種類LED 照射角度(°)360 発光効率(Lm/W)135
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ 質量(kg)2.5 タイプ灯具のみ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B) 質量(kg)14.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LDE
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9) タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH:416/LOW:210 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 使用電球LED 照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25 ビーム角(度)【1/10】360 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)ー20~40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚 サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500 電球の種類LED 比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LED
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

パネルライトにハンディ三脚、人感センサーを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサー イエロー
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

パネルライトにハンディ三脚、人感センサーを搭載したモデルにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサー イエロー
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG イエロー
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

パネルライトにハンディ三脚を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG イエロー
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。 付属品三脚バッグ、灯具用バッグ トラスコ品番230-3023 セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1 幅(mm)1500 全長(mm)1500 直径(Φmm)バルーン:1200 高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370 タイプ反射大型三脚 奥行(mm)1280 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100~240 消費電力(W)970 コード長さ(m)8 定格寿命(時間)50000、球:50000 電源コード(m)8 保護等級IP55 電線長さ(m)8 本体寸法(mm)奥行1280 本体寸法(mm)高さ2410~4370 芯数3芯 色温度(K)5000 横(mm)1500 電線仕様3芯ポッキンプラグ 本体寸法(mm)幅1500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)145000 電球の種類LED 調光の可否全灯・半灯(2段階) 照射角度(°)360 発光効率(Lm/W)135
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)投光器専用スタンド
RoHS
最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定 適合機種ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C) 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×1220×155 最大積載量(kg)10 寸法(m)高さ調整範囲:1.2~3 三脚取付ねじM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

BL-50RW-F LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小310~最大6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小660~最大6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

三脚は伸縮自在なので不整地でも水平にセットできます。電源部は軽量コンパクトなので取付、持ち運びも容易です。
仕様電圧範囲(V):100~240 質量(kg)17 定格電圧(V)100 定格電流(A)3.4
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷