絞り込み
電球の種類
LED(1)
電源タイプ
- 充電式(1)
- 電源コード式(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
明るさ(Lm)
- 10000~20000未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
100~200未満
芯数
- 3芯(1)
3芯
コード長さ(m)
- 10
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 2(3)
- 3(12)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(26)
- 5.35(2)
- 8(4)
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ。・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型。・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様。・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状。・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520