絞り込み
電球の種類
LED(1)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
明るさ(Lm)
- 30000~40000未満(1)
- 40000~50000未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
200~300未満
コード長さ(m)
- 4
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 2(3)
- 3(12)
- 3.5(1)
- 5(26)
- 5.35(2)
- 8(4)
- 10(1)
ブランド
- 日動工業(1)
- CRUISE(クルーズ)(1)
日動工業・CRUISE(クルーズ)
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

ディスクバルーン280W
日動工業¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED
ハイパーライト スタンド式
CRUISE(クルーズ)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷屋内外の夜間作業も効率UP。輝度が高く、寿命も約50000時間と長い。お取り扱いがラクラク。災害時の備えにも。補助照明として最適。段調光は10、30、50、75、100%の5段階の調節が可能。用途夜間の作業、撮影やイベント、コンサート、アウトドアに。使用温度範囲(℃)-25~45電圧(V)100消費電力(W)240(40×6灯)電源コード(m)4(防雨形)色温度(K)5000LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)34800演色指数(Ra)80