225件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレート エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレートエイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ48 ストレート配線
セット内容部品・オプション
電話機 回線用 分配アダプタ 6極4芯 直挿し MCO電話機 回線用 分配アダプタ 6極4芯 直挿しMCO
439税込483
1個
当日出荷
壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8RoHS指令(10物質対応)対応
4極4芯電話用プラグ サンテレホン4極4芯電話用プラグサンテレホン
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様4極4芯付属品部品・オプションクリア
モジュラータップ 2個口 オーム電機モジュラータップ 2個口オーム電機
359税込395
1個
当日出荷
モジュラージャックに差し込んで2分配1つのモジュラージャックにこのタップを差し込むだけで、モジュラージャックを2つに増やすことができます
やわらかスリムケーブル サンワサプライやわらかスリムケーブルサンワサプライ
639税込703
1本
3日以内出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
厚さ(mm)1ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
TEL用ラインチェンジャー2芯用 ELPATEL用ラインチェンジャー2芯用ELPA(2件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
NS-200電話機(ブラック)パネル ナカヨNS-200電話機(ブラック)パネルナカヨ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
NS-200用上面パネル
NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨNS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)ナカヨ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
専用スタンド ナカヨ専用スタンドナカヨ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
NS-R01用スタンド
セット内容スタンド
デジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系 シャープデジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系シャープ
9,898税込10,888
1台
欠品中
使いやすいラウンドデザインすっきりと設置できるコンパクトサイズ留守設定、解除がワンタッチ「留守ボタン」搭載出る前に相手を確認できる、「お名前確認ボタン」
Poly Rove DECT IP電話機ハンドセット HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Rove DECT IP電話機ハンドセットHP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
HT20D コードレス Telephone JACOB JENSENHT20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
通話録音用アダプター NS-4 長塚電話工業所通話録音用アダプター NS-4長塚電話工業所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
リモートホン AT-1000 タカコムリモートホン AT-1000タカコム
38,980税込42,878
1台
当日出荷
営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応! 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)質量(g)約390電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版接続方式モジュラー接続最大消費電力(W)2.5外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年使用CPUOS が推奨する環境以上録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数300件録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル抵抗値(Ω)直流:273動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線/1回線
回線ローゼット 6極4芯 増設用 MCO回線ローゼット 6極4芯 増設用MCO
769税込846
1個
当日出荷
黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1セット内容部品・オプショングレー質量(g)23コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
モジュラプラグ RJ45Y オーム電機モジュラプラグ RJ45Yオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
テレホンコード 2&4 M-M オーム電機テレホンコード 2&4 M-Mオーム電機
299税込329
1個
3日以内出荷
厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプスリム
テレホンコード 2&4 M-M オーム電機テレホンコード 2&4 M-Mオーム電機
629税込692
1個
3日以内出荷
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプツイスト
中継コネクター 1-2 オーム電機中継コネクター 1-2オーム電機
419税込461
1個
3日以内出荷
テレホンコードを中継して2分配できます1本のテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます
防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス防犯対策 電話録音機太知ホールディングス(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
モジュラーコンセント6極2芯C付 ELPAモジュラーコンセント6極2芯C付ELPA
588税込647
1個
3日以内出荷
局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
仕様6極2芯用、コンデンサー付
ADSL用変換アダプタ8極ー6極 ELPAADSL用変換アダプタ8極ー6極ELPA
759税込835
1個
当日出荷
変換されたケーブルはツイストケーブルとなりますので、ノイズに強くインターネットに最適 LANケーブルのモジュラープラグの両端につけることでテレホンコードとして使用※RJ45⇒RJ11
仕様高速通信対応、8極8芯(LAN)/6極2芯(テレホン)RJ45/RJ11プラグ形状モジュラージャック、モジュラープラグ
TELLAN兼用フラットCAT6 ELPATELLAN兼用フラットCAT6ELPA
854税込939
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スライドコネクターで、LAN/テレホンの1本2役。モバイルにも最適
仕様LANケーブル時:CAT6準拠・8極8芯、テレホンコード時:6極6芯/2芯・6極4芯(NTT仕様)プラグ形状モジュラープラグ
NS-280電話機(ブラック)パネル ナカヨNS-280電話機(ブラック)パネルナカヨ
1,198税込1,318
1個
58日以内出荷
NS-280ブラック用上面パネル
NS-200電話機(ホワイト)本体 ナカヨNS-200電話機(ホワイト)本体ナカヨ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
NS-280電話機(ブラック)本体 ナカヨNS-280電話機(ブラック)本体ナカヨ
19,980税込21,978
1台
35日以内出荷
オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
NS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨNS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)ナカヨ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S伸興電線
16,980税込18,678
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat伸興電線
28,980税込31,878
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
Poly Edge IP Phone and PoE-enabled HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge IP Phone and PoE-enabledHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
イヤホン型電話収音用マイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)イヤホン型電話収音用マイクロホンWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
1,498税込1,648
1台
欠品中
イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
用途電話での通話録音にコード長さ(cm)約75質量(g)約6形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン指向性全指向性周波数特性50~20000Hz感度-38±2dB(0dB=1V/ubar)出力インピーダンス(Ω)2.2電源プラグインパワー方式プラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)
PRIケーブル RJ48-RJ48 クロス配線 エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ48 クロス配線エイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ48 クロス配線
セット内容部品・オプション
PRIケーブル RJ48-RJ45 変換配線 エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ45 変換配線エイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷から18日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ45 変換配線
セット内容部品・オプション
PRIケーブル RJ45-RJ45 ストレート エイム電子PRIケーブル RJ45-RJ45 ストレートエイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
PRIケーブル RJ45/RJ45 ストレート配線
セット内容部品・オプション
PRIケーブル RJ45-RJ45 クロス配線 エイム電子PRIケーブル RJ45-RJ45 クロス配線エイム電子
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
PRIケーブル RJ45/RJ45 クロス配線
セット内容部品・オプション
NSOG_E001 長塚電話工業所NSOG_E001長塚電話工業所
31,980税込35,178
1台
欠品中
通話録音用アダプター(検索高機能ソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器とPC上で録音するソフトのセット品
カードライトアダプタ CWA-200 タカコムカードライトアダプタ CWA-200タカコム
23,980税込26,378
1台
当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
デジタルアナウンサー DA-310 タカコムデジタルアナウンサー DA-310タカコム
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
交換機に接続して電話保留中にオリジナルの保留音源を送出! アンプやスピーカに接続して商品などの音声案内に! フラッシュメモリーカードに、最大3種類の音源を録音。デジタル録音でクリアな音質がいつまでも保てます。 ビジネスホンや構内交換機(PBX)の電話保留中に独自の音楽等が流せます。 内蔵スピーカ、外部スピーカ、または外部アンプに接続して定期的な案内を流せます。
用途電話保留音、音声案内仕様音源数 3種類付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1質量(g)約640出力(W)スピーカ:2(8Ω)電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V)起動形式DC:DC電圧(5V~48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω最大消費電力(W)10音声出力1回路
ベル線 オーム電機ベル線オーム電機
749税込824
1個
3日以内出荷
移設・増設の配線等に使用します片側圧着端子付で、配線固定に便利なステップルも付属標準タイプ
ホワイトコード長さ(m)10
電話機・ファックス