絞り込み
ブランド
  • エスコ(11)
  • BREEZE(2)
最大径(Φmm)
  • 60以下(2)
  • 70以下(2)
  • 80以下(2)
  • 90以下(2)
  • 100以下(2)
  • 150以下(2)
  • 200以下(2)
  • 250以下(2)
材質
  • ステンレス(11)
バンド幅(mm)
  • 19.05
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 7(13)
  • 8(42)
  • 9(95)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(142)
  • 13(21)
  • 14(68)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 18(15)
  • 19(4)
  • 20(9)
  • 22(13)
  • 22.23(15)
  • 24(15)
  • 25(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZETボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)BREEZE
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
143.5mm Vバンドクランプ エスコ143.5mm Vバンドクランプエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)143.5ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
134.6mm Vバンドクランプ エスコ134.6mm Vバンドクランプエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)134.6ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
117.1mm Vバンドクランプ エスコ117.1mm Vバンドクランプエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)117.1ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
104.9mm Vバンドクランプ エスコ104.9mm Vバンドクランプエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)104.9ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
81.5mm Vバンドクランプ エスコ81.5mm Vバンドクランプエスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)81.5ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
205.2mm Vバンドクランプ エスコ205.2mm Vバンドクランプエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)205.2ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
133.4mm Vバンドクランプ エスコ133.4mm Vバンドクランプエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)133.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
129.5mm Vバンドクランプ エスコ129.5mm Vバンドクランプエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)129.5ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
125.5mm Vバンドクランプ エスコ125.5mm Vバンドクランプエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)125.5ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
114.3mm Vバンドクランプ エスコ114.3mm Vバンドクランプエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)114.3ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
73.2mm Vバンドクランプ エスコ73.2mm Vバンドクランプエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)73.2ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
ホースバンド